Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

Piastra per forze trazione in acciaio zincato
PIASTRA-TRAZIONE-LEGNO-LEGNO-130X770X3

Cod. art. 5390000503

EAN 4065746418898

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra di collegamenti per pareti in legno Per collegamenti sollecitati con forze di trazione

Cod. art. 5390000503

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il trasferimento di forze di trazione nei collegamenti legno-legno e legno-calcestruzzo
  • Ideale per connessioni sollecitate con forze di trazione tra pareti in legno con struttura a pannello (XLAM) o struttura intelaiata a sottofondo in calcestruzzo

  • Trasferimento di forze di trazione elevate

  • Può essere combinato con Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Diametro nominale 8 mm und 10 mm secondo ETA-11/0190

Marcatura CE in conformità a EN 14545:2008

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per impiego su legno e calcestruzzo in strutture in legno, pannelli XLAM (CLT), legno massiccio e lamellare, legno microlamellare (LVL)

Lunghezza x larghezza

770 x 130 mm

Spessore

3 mm

Materiale

Acciaio

Numero fori diametro 11 mm

40 PZ

Peso

2,253 g

Indicazione materiale

S350GD

Superficie

Tipo zincato a caldo

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

V-LEG-PLUS-KOMBI-VG-RW40-(A3K)-8X80/67

Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi
x 75 pz.
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

V-LEG-PLUS-KOMBI-VG-RW40-(A3K)-8X100/87

Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi
x 75 pz.
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

V-LEG-PLUS-KOMBI-VG-RW40-A3K-10X100/80

Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi
x 50 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X40

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.