Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm un pezzo
Scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm
SCARPA AN.FLANGE COMB.EST. 60X160MM
Cod. art. 5390060160
EAN 4050382108739
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Peso ridotto per un facile montaggio
Certificazione ETA-08/0184
Il diametro di bulloni/viti non può essere inferiore al diametro del foro per meno di 1 mm. I bulloni superiori devono essere dotati di una rondella a norma DIN EN ISO 7094.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Certificazione ETA-08/0184
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamenti portanti di travi in legno a legno, calcestruzzo o acciaio
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodo scanalato secondo EN 14592: 4,0x25 -100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- Vite ASSY per ferramenta da carpenteria in conformità all'ETA 11/1090: 5,0x25–50¬mm
- Vite per legno secondo EN 14592: 5,0x25–50¬mm
- Vite ASSY 3.0 Combi secondo ETA 11/0190: d = 10 mm
- Ancoranti conformi alle specifiche del costruttore: M10
- Ancoranti consigliati per il fissaggio nel calcestruzzo: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
![]() | |
Larghezza x altezza | 60 x 160 mm |
Spessore | 1,5 mm |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 14 + 26 PZ |
Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 0 + 6 PZ |
Peso | 275 g |
Profondità lato inferiore | 70 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Larghezza aletta su dado | 39 mm |
Omologazione | ETA-08/0184 |
Indicazione materiale | S250GD |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Profondità lato superiore | 37 mm |
| Resistenze caratteristiche in kN per scarpe d'ancoraggio Kombi 1,5 mm (ETA-08/0184) con chiodi scanalati Würth | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
| 5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
| 5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
| 5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
| 5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
| 5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
| 5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
| 5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
| 5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
| 5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
| 5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
| 5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
| 5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
| 5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
| 5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
| 5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
| 5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
| 5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
| 5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
| 5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
| Calcolo della resistenza di progetto: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Nel caso di azioni combinate, deve essere soddisfatta la seguente condizione: (Fy, Ed /Fy, Rd)^2+ (Fz, Ed /Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
| Note: Le resistenze caratteristiche fanno riferimento al legno con densità caratteristica Ƥk = 350 kg/m³. Resistenza dei chiodi calcolata secondo EN 1995-1-1. Resistenza a estrazione per classe 3 secondo EN 1995-1-1. Viti per ferramenta da carpenteria Würth ASSY a norma ETA-11/0190. La forza Fz agisce al centro della trave secondaria. La forza Fy agisce sul bordo superiore della scarpa d'ancoraggio. Nel caso di carico laterale applicato sotto il bordo superiore della scarpa d'ancoraggio, i valori riportati in tabella che sono a favore di sicurezza. Se la forza Fy viene applicata in una posizione diversa, determinare la resistenza caratteristica in base alla norma ETA-08/0184. Chiodatura parziale: Sulla trave principale i dispositivi di fissaggio devono essere posizionati nelle file più vicine alla trave secondaria. Sulla trave secondaria, distribuire i dispositivi di fissaggio a distanze regolari sull'intera altezza. I dispositivi di fissaggio devono essere sempre presenti nei fori superiori e inferiori. Alla trave principale deve essere impedito di ruotare. La verifica trazione ortogonale alle fibre della trave principale deve essere effettuata separatamente Per i collegamenti che interessano un solo lato della trave principale, tenere conto della forza di compensazione. Rispettare le disposizioni della norma ETA-08/0184. | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
| 5390 060 100 | 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
| 5390 060 120 | 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
| 5390 060 130 | 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
| 5390 060 160 | 60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
| 5390 060 190 | 60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
| 5390 070 125 | 70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
| 5390 080 120 | 80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
| 5390 080 140 | 80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
| 5390 080 150 | 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
| 5390 080 180 | 80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
| 5390 080 210 | 80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
| 5390 100 140 | 100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
| 5390 100 160 | 100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
| 5390 100 170 | 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
| 5390 100 200 | 100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
| 5390 120 160 | 120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
| 5390 120 180 | 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
| 5390 120 190 | 120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
| 5390 140 180 | 140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
| Calcolo della resistenza di progetto: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Nel caso di azioni combinate, deve essere soddisfatta la seguente condizione: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
| Note: · Le resistenze caratteristiche fanno riferimento al legno con densità caratteristica Ƥk = 350 kg/m³. · Resistenza dei chiodi calcolata secondo EN 1995-1-1. Resistenza a estrazione per classe 3 secondo EN 1995-1-1. · Viti per ferramenta da carpenteria Würth ASSY a norma ETA-11/0190. · La forza Fz agisce al centro della trave secondaria. La forza Fy agisce sul bordo superiore della scarpa d'ancoraggio. Nel caso di carico laterale applicato sotto il bordo superiore della scarpa d'ancoraggio, i valori riportati in tabella che sono a favore di sicurezza. Se la forza Fy viene applicata in una posizione diversa, determinare la resistenza caratteristica in base alla norma ETA-08/0184. · Chiodatura parziale: Sulla trave principale i dispositivi di fissaggio devono essere posizionati nelle file più vicine alla trave secondaria. Sulla trave secondaria, distribuire i dispositivi di fissaggio a distanze regolari sull'intera altezza. I dispositivi di fissaggio devono essere sempre presenti nei fori superiori e inferiori. · Alla trave principale deve essere impedito di ruotare. · La verifica trazione ortogonale alle fibre della trave principale deve essere effettuata separatamente. · Per i collegamenti che interessano un solo lato della trave principale, tenere conto del momento dovuto all'eccentricità. · Rispettare le disposizioni della norma ETA-08/0184. | |||||||||||||
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN per scarpe d'ancoraggio Kombi 1,5 mm (ETA-08/0184) con chiodi scanalati Würth | |||||||||||||
| Art. n. | Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||
| 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
| 5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
| 5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
| 5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
| 5390 060 160 | 60/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 6,96 | 9,82 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 3,97 | 5,61 |
| 5390 060 190 | 60/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 7,64 | 10,6 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 3,99 | 5,50 |
| 5390 070 125 | 70/125 | 18,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,99 | 8,96 | 9,57 | 14,4 | 7,13 | 11,2 | 3,60 | 5,38 |
| 5390 080 120 | 80/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 6,24 | 9,49 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,75 | 5,70 |
| 5390 080 140 | 80/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,16 | 10,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,53 | 5,23 |
| 5390 080 150 | 80/150 | 25,4 | 32,2 | 20,2 | 27,9 | 7,58 | 11,2 | 15,1 | 19,3 | 11,8 | 15,0 | 4,05 | 5,98 |
| 5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
| 5390 080 210 | 80/210 | 35,5 | 45,1 | 32,1 | 40,8 | 9,51 | 13,5 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 4,93 | 6,95 |
| 5390 100 140 | 100/140 | 23,6 | 30,1 | 17,3 | 25,8 | 7,65 | 11,7 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,78 | 5,77 |
| 5390 100 160 | 100/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 8,61 | 13,0 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 4,92 | 7,44 |
| 5390 100 170 | 100/170 | 28,8 | 36,5 | 25,4 | 32,2 | 9,05 | 13,6 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,78 | 7,15 |
| 5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
| 5390 120 160 | 120/160 | 27,1 | 34,4 | 23,3 | 30,1 | 9,04 | 13,9 | 15,1 | 21,5 | 13,2 | 17,2 | 5,16 | 7,97 |
| 5390 120 180 | 120/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,0 | 15,3 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,94 | 7,47 |
| 5390 120 190 | 120/190 | 32,1 | 40,8 | 28,8 | 36,5 | 10,5 | 15,9 | 18,6 | 23,6 | 15,2 | 19,3 | 5,51 | 8,32 |
| 5390 140 180 | 140/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 10,4 | 16,1 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 5,14 | 7,92 |
| Valore misurato della capacità di carico: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/ƳM Nel caso di azioni combinate, deve essere soddisfatta la seguente condizione: (Fy, Ed /Fy, Ed)^2+ (Fz, Ed/Fz, Rd)^2 ≤1 | |||||||||||||
| Note: · Le resistenze caratteristiche fanno riferimento al legno con densità caratteristica Ƥk = 350 kg/m³. · Resistenza dei chiodi calcolata secondo EN 1995-1-1. Resistenza a estrazione per classe 3 secondo EN 1995-1-1. · Viti per ferramenta da carpenteria Würth ASSY a norma ETA-11/0190. · La forza Fz agisce al centro della trave secondaria. La forza Fy agisce sul bordo superiore della scarpa d'ancoraggio. Nel caso di carico laterale applicato sotto il bordo superiore della scarpa d'ancoraggio, i valori riportati in tabella che sono a favore di sicurezza. Se la forza Fy viene applicata in una posizione diversa, determinare la resistenza caratteristica in base alla norma ETA-08/0184. · Chiodatura parziale: Sulla trave principale i dispositivi di fissaggio devono essere posizionati nelle file più vicine alla trave secondaria. Sulla trave secondaria, distribuire i dispositivi di fissaggio a distanze regolari sull'intera altezza. I dispositivi di fissaggio devono essere sempre presenti nei fori superiori e inferiori. · Alla trave principale deve essere impedito di ruotare. · La verifica trazione ortogonale alle fibre della trave principale deve essere effettuata separatamente. · Per i collegamenti che interessano un solo lato della trave principale, tenere conto del momento dovuto all'eccentricità. · Rispettare le disposizioni della norma ETA-08/0184. | |||||||||||||
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||||
| Chiodatura totale e parziale delle scarpe d'ancoraggio Kombi 1,5 mm | ||||||||||||
| Parametri per scarpa d'ancoraggio Kombi 1,5 mm Würth a norma ETA-08/0184 | ||||||||||||
| Formato Largh/Alt [mm] | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | |
| [pz] | [pz] | mm | mm | [pz] | [pz] | mm | mm | |||||
| 60/100 | 14 | 8 | 19,9 | 10,6 | 1252 | 708 | 8 | 4 | 9,68 | 6,61 | 620 | 426 |
| 60/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1366 | 999 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 652 | 604 |
| 60/130 | 20 | 11 | 35,4 | 21,9 | 1394 | 1136 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 713 | 829 |
| 60/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 1667 | 1774 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 793 | 1110 |
| 60/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 1938 | 2546 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1004 | 1883 |
| 70/125 | 18 | 10 | 32,3 | 17,6 | 1581 | 1068 | 10 | 6 | 15,8 | 10,7 | 767 | 634 |
| 80/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1817 | 1140 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 894 | 669 |
| 80/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 1954 | 1505 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 943 | 887 |
| 80/150 | 24 | 13 | 48 | 31,7 | 1995 | 1679 | 14 | 7 | 26,8 | 21,7 | 1017 | 1150 |
| 80/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 2307 | 2434 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1109 | 1468 |
| 80/210 | 36 | 19 | 97,4 | 72,7 | 2616 | 3319 | 20 | 10 | 52,2 | 45,5 | 1344 | 2295 |
| 100/140 | 22 | 12 | 41,5 | 26,6 | 2487 | 1676 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 1223 | 965 |
| 100/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 2649 | 2116 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1288 | 1223 |
| 100/170 | 28 | 15 | 62,6 | 43,5 | 2704 | 2328 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1374 | 1526 |
| 100/200 | 34 | 18 | 88 | 64,7 | 3054 | 3201 | 18 | 10 | 43,3 | 36,6 | 1479 | 1881 |
| 120/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 3262 | 2316 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1607 | 1314 |
| 120/180 | 30 | 16 | 70, | 50,1 | 3451 | 2833 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 1686 | 1612 |
| 120/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 3518 | 3084 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1785 | 1955 |
| 140/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 4145 | 3063 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 2043 | 1717 |
| Dimensioni in mm | Chiodatura totale | Chiodatura parziale | ||||||||||
| Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | |||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | |
| 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
| 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
| 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
| 60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
| 60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
| 70/125 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 11,1 | 12,3 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,69 | 7,36 |
| 80/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 12,2 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,33 | 8,12 |
| 80/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 13,3 | 14,6 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 6,42 | 7,04 |
| 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
| 80/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 14,6 | 15,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 7,00 | 7,60 |
| 80/210 | 45,1 | 48,1 | 40,8 | 43,6 | 15,3 | 16,5 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 7,84 | 8,48 |
| 100/140 | 30,1 | 32,1 | 25,8 | 27,5 | 15,4 | 17,1 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 7,50 | 8,31 |
| 100/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 16,5 | 18,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,45 | 10,4 |
| 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
| 100/200 | 43,0 | 45,8 | 38,7 | 41,3 | 18,1 | 19,7 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 10,0 | 11,0 |
| 120/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 18,6 | 20,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,6 | 11,8 |
| 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
| 120/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 20,2 | 22,3 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 10,5 | 11,6 |
| 140/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 21,7 | 24,2 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 10,5 | 11,7 |
| Valore di progetto della resistenza: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Per carichi combinati deve essere rispettata la seguente condizione: Note: · Le resistenze sono state calcolate in base a una densità caratteristica del legno Rk = 350 kg/m³. · Resistenze dei chiodi a norma EN 1995-1-1. Resistenze all'estrazione per resistenze classe 3 secondo DIN EN 1995-1-1/NA. · Viti ASSY per scarpe d'ancoraggio Würth in conformità all'ETA-11/0190. · La forza Fz agisce al centro della trave secondaria. La forza Fy agisce sul bordo superiore della scarpa d'ancoraggio. Nel caso di applicazione di un carico sotto il bordo superiore della scarpa d'ancoraggio, utilizzando i valori della tabella si è a favore di sicurezza. Per diverse distanze della forza Fy, la resistenza può essere determinata secondo ETA-08/0184. Chiodatura parziale: Sulla trave principale, gli elementi di fissaggio devono essere posizionati nelle file più vicine alla trave secondaria. Sulla trave secondaria, distribuire gli elementi di fissaggio a distanze regolari sull'intera altezza. Gli elementi di fissaggio devono essere sempre posizionati nei fori superiori e inferiori. La trave principale deve essere fissata per evitare la torsione. La resistenza alla trazione trasversale della trave principale deve essere determinata separatamente. Per i collegamenti su un lato della trave principale, tenere conto del momento aggiuntivo dovuto all'eccentricità. Attenersi alle specifiche dell'ETA-08/0184. | ||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.