Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Giunzione angolare Tipo A

Staffa angolare tipo A BB
PIASTRA FISS. ANGOL.TYP A1 70X70X55

Cod. art. 5390200070

EAN 4052703120826

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Giunzione angolare Tipo A

Cod. art. 5390200070

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La piastra angolare di tipo A senza rinforzo è ideale per collegamenti portanti legno-legno e legno-acciaio di alta qualità. È universalmente adatta per normali connessioni di elementi in legno.
  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [ca. 20 μm]), conforme allo standard EN 10346:2009

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
Prova di prestazioni Valutazione Tecnica Europea ETA 08/0183, ad eccezione dell'art. n. 5390200050
Indicazione

La trazione ortogonale alle fibre delle travi collegate deve essere verificata separatamente, se necessario. È possibile aggiungere un rinforzo per la trazione ortogonale alle fibre utilizzando viti con filetto intero ASSY plus VG. Attenersi alle specifiche ETA 08/0183.

Valutazione Tecnica Europea ETA 08/0183, ad eccezione dell'art. n. 5390200050

Benestare Tecnico Europeo ETA 09/0355.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per collegamenti portanti di travetti in legno su legno o acciaio, ad esempio trave-trave, arcareccio-trave, soletta-montante, traversa-supporto o per fissare la posizione delle travi.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


Chiodo nervato conforme allo standard EN 14592: 4,0×60-100 mm

Larghezza x altezza x profondità

55 x 70 x 70 mm

Spessore

2,5 mm

Esecuzione

Non rinforzato

Numero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH

1 PZ

Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

1 + 1 PZ

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

10 + 10 PZ

Omologazione

ETA-08/0183

Peso prodotto (per pezzo)

129,000 g

Materiale

Acciaio per costruzioni Aluzinc, 1.0242

Superficie

Tipo zincato a caldo

Indicazione materiale

S250GD

Resistenze caratteristiche in kN;
1 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth
Piastra angolare tipo A
Codice articolo ETA Chiodo scanalato in 1 piastra angolare tipo A per ogni collegamento 3)
F1,Rk F2 / 3,Rk F4,Rk F5,Rk
Larghezza x Lunghezza x Profondità in mm Legno Acciaio Legno Legno Acciaio Legno Acciaio
mm kN kN kN kN kN kN kN
Senza rinforzo 35x50x50x2,5 0681 050 040 09/0216 4x40 1.101) 0.921) 1,31 --- --- --- ---
40x90x90x3,0 0681 090 040 09/0216 4x40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4x40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65x90x90x2,5 0681 090 065 09/0214 4x40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90x105x105x3,0 0681 100 090 09/0214 4x40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55x70x70x2,5 5390 200 070 08/0183 4x40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65x90x90x2,5 5390 200 090 08/0183 4x60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90x105x105x3,0 5390 200 105 08/0183 4x60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
Con rinforzo 65x90x90x2,5 0681 090 965 09/0214 4x40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90x105x105x3,0 0681 100 990 09/0214 4x40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55x70x70x2,5 5390 201 070 08/0183 4x40 1,58 2,29 2,75 La resistenza caratteristica dipende dalla geometria del componente collegato 4), vedere le tabelle F4 e F5
65x90x90x2,5 5390 201 090 08/0183 4x60 3,23 4,30 4,20
90x105x105x3,0 5390 201 105 08/0183 4x60 5,90 7,00 4,80
55x70x70x1.5 5390 202 070 08/0183 4x60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65x90x90x1.5 5390 202 090 08/0183 4x60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90x105x105x1.5 5390 202 105 08/0183 4x60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Resistenze caratteristiche in kN;
2 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth
Piastra angolare tipo A Codice articolo ETA Chiodi di ancoraggio 2 piastre angolari di tipo A per ogni collegamento
Larghezza x Lunghezza x Profondità F1,Rk F2 / 3,Rk F4 / 5,Rk2)
Legno Acciaio Legno Legno Acciaio
(mm) kN kN kN kN kN
Senza rinforzo 35x50x50x2,5 0681 050 040 09/0216 4.0x40 2.191) 1.841) 2,63 6,99 2,00
40x90x90x3,0 0681 090 040 09/0216 4.0x40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4.0x40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65x90x90x2,5 0681 090 065 09/0214 4.0x40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90x105x105x3,0 0681 100 090 09/0214 4.0x40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55x70x70x2,5 5390 200 070 08/0183 4.0x40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65x90x90x2,5 5390 200 090 08/0183 4.0x60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90x105x105x3,0 5390 200 105 08/0183 4.0x60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
Con rinforzo 65x90x90x2,5 0681 090 965 09/0214 4.0x40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90x105x105x3,0 0681 100 990 09/0214 4.0x40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55x70x70x2,5 5390 201 070 08/0183 4.0x40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65x90x90x2,5 5390 201 090 08/0183 4.0x60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90x105x105x3,0 5390 201 105 08/0183 4.0x60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55x70x70x1.5 5390 202 070 08/0183 4.0x60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65x90x90x1.5 5390 202 090 08/0183 4.0x60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90x105x105x1.5 5390 202 105 08/0183 4.0x60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Resistenze caratteristiche in kN;
1 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth
Tabella F4 F4,Legno,Rk ; F4,Acciaio,Rk in kN4)
Altezza h in cm 8 10 12 14 16 20
55X70x70x2,5 mm
(art. n. 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65x90x90x2,5 mm
(art. n. 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90x105x105x3,0 mm
(art. n. 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabella F5: F5,Legno,Rk ; F5,Acciaio,Rk in kN4)
Piastra angolare
Larghezza b in cm Altezza h in cm
8 10 12 14 16 20
55x70x70x2,5 mm
(Art. n. 5390 201 070)
6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65x90x90x2,5 mm
(Art. n. 5390 201 090)
8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90x105x105x3,0 mm
(Art. n. 5390 201 105)
8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X40MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X75MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 250 pz.