Giunzione angolare Tipo A
Staffa angolare tipo A BB
PIASTRA FISS.ANGOL.TYP A1 105X105X90
Cod. art. 5390200105
EAN 4052703120871
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [ca. 20 μm]), conforme allo standard EN 10346:2009
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità allo standard EN 1995:2013
La trazione ortogonale alle fibre delle travi collegate deve essere verificata separatamente, se necessario. È possibile aggiungere un rinforzo per la trazione ortogonale alle fibre utilizzando viti con filetto intero ASSY plus VG. Attenersi alle specifiche ETA 08/0183.
Benestare Tecnico Europeo ETA 09/0355.
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegamenti portanti di travetti in legno su legno o acciaio, ad esempio trave-trave, arcareccio-trave, soletta-montante, traversa-supporto o per fissare la posizione delle travi.
Elementi di fissaggio adatti:
Chiodo nervato conforme allo standard EN 14592: 4,0×60-100 mm
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 90 x 105 x 105 mm |
Spessore | 3 mm |
Esecuzione | Non rinforzato |
Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 2 + 3 PZ |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 15 + 14 PZ |
Omologazione | ETA-08/0183 |
Peso prodotto (per pezzo) | 389,519 g |
Materiale | Acciaio per costruzioni Aluzinc, 1.0242 |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Indicazione materiale | S250GD |
| Resistenze caratteristiche in kN; 1 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||||||
| Piastra angolare tipo A | Codice articolo | ETA | Chiodo scanalato in | 1 piastra angolare tipo A per ogni collegamento 3) | |||||||
| F1,Rk | F2 / 3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Larghezza x Lunghezza x Profondità in mm | Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | Legno | Acciaio | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Senza rinforzo | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1.101) | 0.921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| Con rinforzo | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | La resistenza caratteristica dipende dalla geometria del componente collegato 4), vedere le tabelle F4 e F5 | ||||
| 65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Quando si utilizza una piastra angolare per collegamento, al componente collegato deve essere impedito di ruotare. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario fissare contro la torsione. Le resistenze caratteristiche si applicano con legno di conifera con densità caratteristica 350 kg / m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg / m³. Per le tipologie di legno con 290 kg / m3 ≤ Ƥk ≤ 350 kg / m3, la resistenza caratteristica deve essere moltiplicata per il fattore kdens: tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Calcolo della resistenza di progetto: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura lato legno: Fi,Legno,Rd = kmod / ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura lato acciaio: Fi,Acciaio,Rd = Fi,Acciaio,Rk / ƳM,Acciaio con ƳM,Acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA vigente. | |||||||||||
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN; 2 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||||
| Piastra angolare tipo A | Codice articolo | ETA | Chiodi di ancoraggio | 2 piastre angolari di tipo A per ogni collegamento | |||||
| Larghezza x Lunghezza x Profondità | F1,Rk | F2 / 3,Rk | F4 / 5,Rk2) | ||||||
| Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Senza rinforzo | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4.0x40 | 2.191) | 1.841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4.0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4.0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| Con rinforzo | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4.0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4.0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Solo per collegamenti con travi. 2) Per il carico F4/5, è necessario prendere in considerazione la forza aggiuntiva ΔF1,d = F4/5,d × e / b. Le resistenze caratteristiche si applicano con legno di conifera con densità caratteristica 350 kg / m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg / m³. Per le tipologie di legno con 290 kg / m3 ≤ rk < 350 kg / m3, la resistenza caratteristica deve essere moltiplicata per il fattore kdens : tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Calcolo della resistenza di progetto: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura lato legno: Fi,Legno,Rd = kmod / ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura lato acciaio: Fi,Acciaio,Rd = Fi,Acciaio,Rk / ƳM,Acciaio con ƳM,Acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA vigente. | |||||||||
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN; 1 piastra angolare tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||
| Tabella F4 | F4,Legno,Rk ; F4,Acciaio,Rk in kN4) | ||||||
| Altezza h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55X70x70x2,5 mm (art. n. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (art. n. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (art. n. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabella F5: | F5,Legno,Rk ; F5,Acciaio,Rk in kN4) | ||||||
| Piastra angolare | Larghezza b in cm | Altezza h in cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55x70x70x2,5 mm (Art. n. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (Art. n. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (Art. n. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Quando si utilizza una piastra angolare per collegamento, al componente collegato deve essere impedito di ruotare. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario fissare contro la torsione. Per le tipologie di legno con 290 kg / m³ ≤ Ƥk < 350 kg / m³, la resistenza del legno specificata deve essere moltiplicata per il fattore kdens: tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Calcolo delle resistenze di progetto: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura lato legno: Fi,Legno,Rd = kmod / ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura lato acciaio: Fi,Acciaio,Rd = Fi,Acciaio,Rk / ƳM,Acciaio con ƳM,Acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA vigente. | |||||||
| NOTE: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati dal progettista responsabile della progettazione. | |||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.