Piastra angolare tipo A 1,5 mm con nervatura di rinforzo
Piastra angolare tipo A con rinforzo 1,5 mm
ANGOLARE-TYP-A-1,5MM-105X105X90
Cod. art. 5390202105
EAN 4046777564426
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di carico superiori rispetto alle piastre angolari standard con spessore dell'acciaio maggiore grazie ai rinforzi stampati sui lati
- Basso impatto ambientale grazie allo spessore sottile dell'acciaio
Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183
La piastra angolare tipo A da 1,5 mm può essere completamente chiodata o fissata con chiodatura parziale. Lo schema del chiodo o della vite per una chiodatura parziale o totale deve corrispondere alle specifiche ETA-08/0183
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40 mm oppure 4,0 x 60 mm
- ASSY 4.0 Combi, diametri 10 mm o 12 mm in conformità con ETA 11/0190
Salvo diversamente specificato, le regole in conformità alla norma EN1995-1-1, paragrafo 8.3.1.2 Tabella 8.2 si applicano alle distanze dal bordo degli elementi di fissaggio parallele e perpendicolari alla fibratura
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato ed eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus 4 VG.
Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Collegamenti portanti di travi in legno a supporti in legno
Ad esempio, trave-trave, arcareccio-trave, trave-pilastro, banchina-pilastro
Collega componenti in legno composti da:
Legno massiccio (C14-C40), travi bilama e trilama, legno lamellare (GL24-GL36), compensato lamellare, legno microlamellare, compensato, legname a listelli paralleli (PSL) e legno laminato (LSL)
Per il posizionamento preciso del chiodo, si consiglia l'uso di inchiodatrici con battuta di profondità o ad aria compressa.
Larghezza x altezza x profondità | 90 x 105 x 105 mm |
Spessore | 1,5 mm |
Esecuzione | Con scrocco |
Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 1 + 3 PZ |
Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 16 + 10 PZ |
Omologazione | ETA-08/0183 |
Peso prodotto (per pezzo) | 228,039 g |
Materiale | Acciaio per costruzioni Aluzinc, 1.0242 |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Indicazione materiale | S250GD |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009 |
| Resistenze caratteristiche in kN; 1 piastre angolari tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||||||
| Piastra angolare tipo A | Articolo numero | ETA | Chiodo scanalato in | 1 piastra angolare tipo A per ogni collegamento 3) | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Larghezza x lunghezza x profondità in mm | Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | Legno | Acciaio | ||||
| mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Senza rinforzo | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
| 40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
| Con rinforzo | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | La resistenza dipende dalla geometria del componente collegato 4), vedere le tabelle F4 e F5 | ||||
| 65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
| 90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
| 55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
| 65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
| 90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
| 3) Se si usa una piastra angolare per ogni collegamento, il componente collegato deve essere fissato per impedirne la torsione. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario il fissaggio contro la torsione. Le resistenze specificate si applicano con legno con densità 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. Con densità del legno 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, le resistenze caratteristiche devono essere moltiplicate per il fattore kdens: tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Valori di progetto della resistenza: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura degli elementi di fissaggio nel legno: Fi,Legno,Rd = kmod/ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura acciaio del connettore: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,Rk/ƳM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Rispettare gli schemi di chiodatura specificati secondo la norma ETA corrispondente. | |||||||||||
| NOTA: queste sono guide fornite a scopo di progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da persone autorizzate. | |||||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN; 2 piastre angolari tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||||
| Piastra angolare tipo A | Articolo numero | ETA | Chiodo scanalato | 2 piastre angolari tipo A per ogni collegamento | |||||
| Larghezza x lunghezza x profondità | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
| Legno | Acciaio | Legno | Legno | Acciaio | |||||
| (mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
| Senza rinforzo | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
| 40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
| 55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
| 65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
| Con rinforzo | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
| 90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
| 55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
| 65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
| 90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
| 55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
| 65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
| 90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
| 1) Solo per collegamenti con arcarecci. 2) Per il carico F4/5, è necessario prendere in considerazione la forza aggiuntiva ΔF1,d = F4/5,d × e/b. Le resistenze specificate si applicano con legno con densità 350 kg/m³ ≤Ƥk ≤420 kg/m³. Con densità del legno 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³, le resistenze caratteristiche devono essere moltiplicate per un fattore dens: tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valori di progetto della resistenza: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura degli elementi di fissaggio nel legno: Fi,Legno,Rd = kmod/ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura acciaio del connettore: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,Rk/ƳM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Rispettare gli schemi di chiodatura specificati secondo la norma ETA corrispondente. | |||||||||
| NOTA: queste sono guide fornite a scopo di progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da persone autorizzate. | |||||||||
| Resistenze caratteristiche in kN; 1 piastre angolari tipo A con chiodi scanalati Würth | |||||||
| Tabella F4 | F4,Legno,Rk; F4,Acciaio,Rk in kN4) | ||||||
| Altezza h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
| 55x70x70x2,5 mm (Art. n. 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (Art. n. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (Art. n. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
| Tabella F5: | F5,Legno,Rk; F5,Acciaio,Rk in kN4) | ||||||
| Piastra angolare | Larghezza b in cm | Altezza h in cm | |||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
| 55x70x70x2,5 mm (Art. n. 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
| 10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
| 14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
| 65x90x90x2,5 mm (Art. n. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
| 10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
| 14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
| 90x105x105x3,0 mm (Art. n. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
| 10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
| 14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
| 3) Se si usa una piastra angolare per ogni collegamento, il componente collegato deve essere fissato per impedirne la torsione. 4) I carichi F4 e F5 agiscono sul bordo superiore del componente collegato. Non è necessario il fissaggio contro la torsione. Per le tipologie di legno con 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, la resistenza specificata deve essere moltiplicata per il fattore kdens: tAcciaio ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tAcciaio = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Valori di progetto delle resistenze: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd} Rottura degli elementi di fissaggio nel legno: Fi,Legno,Rd = kmod/ƳM,Legno × Fi,Legno,Rk con ƳM,Legno = 1,3 Rottura acciaio del connettore: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,Rk/ƳM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,25 Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione: Rispettare gli schemi di chiodatura specificati secondo la norma ETA corrispondente. | |||||||
| NOTA: queste sono guide fornite a scopo di progettazione. I valori devono essere calcolati per ogni progetto da persone autorizzate. | |||||||