Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Angolare tipo V con asola
ANGOLARE TIPO V 95X90X65MM

Cod. art. 5390210095

EAN 4052703120932

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Giunto angolare tipo V con foro asolato

Cod. art. 5390210095

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per giunti portanti legno-legno e legno-calcestruzzo per l'ancoraggio della base nelle costruzioni in legno
  • L'asola nella piastra base consente una regolazione ottimale durante la costruzione.

  • Capacità di carico molto elevate

  • Per l'uso versatile in applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati

  • Applicazione nelle classi di servizio 1.2 e 3 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni
  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-14/0274

  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-08/0183 per V100
Indicazione
  • È consentita una chiodatura parziale (vedere la scheda tecnica aggiuntiva).

  • Rispettare le condizioni generali dell'ETA 14/0274 per le piastre angolari V95, V135 e V285.

  • Rispettare i requisiti generali dell'ETA 08/0183 per le piastre angolari V100.

  • Rispettare i requisiti generali del certificato dell'ancorante.

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
Area di applicazione
  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-14/0274

  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-08/0183 per V100
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per connessioni di pareti in legno su supporti in calcestruzzo o acciaio.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi scanalati conformi alla norma EN 14592: 4,0 x 40-60 mm

  • Vite ASSY 4.0 per scarpe di ancoraggio in conformità all'ETA 11/0190: 5,0 x 35-50 mm

  • Ancorante consigliato per il fissaggio al calcestruzzo, d = 10 mm o 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

Larghezza x altezza x profondità

65 x 95 x 90 mm

Spessore

4 mm

Esecuzione

Non rinforzato

Numero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

0 + 0 PZ

Numero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nH

1 PZ

Numero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

0 + 1 PZ

Lunghezza/larghezza asola

24,5 x 13,5 mm

Numero fori diametro 5 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

9 + 2 PZ

Omologazione

ETA-14/0274

Peso prodotto (per pezzo)

335,200 g

Materiale

Acciaio di qualità non legato, 1.0332

Superficie

Zincato a caldo

Indicazione materiale

DD11

Numero fori diametro 5 mm

13 PZ

Numero fori diametro 11 mm

1 PZ

Numero fori diametro 13 mm

0 PZ

Resistenze caratteristiche in kN; angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo con elemento di fissaggio Würth
Angolare tipo V Art. n. ETA Chiodi scanalati Vite ASSY6) 1 angolare tipo V per ogni connessione
F1, legno,Rk1) F1, legno,Rk1) F2/3, legno,Rk F4, legno,Rk F4, acciaio,Rk F5, legno,Rk
Forma del foro LxAxP [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Foro asolato 65x95x90 08/0214 4x40 13,7 4,60 1,72 La resistenza caratteristica dipende dalla geometria del componente collegato 5), vedere le tabelle F4 e F5
Foro
Foro asolato 65x135x90 21,2 9,10 2,76
Foro
V-MH 65x137x90 10x60 10,9 2,90 2,14
Tabelle delle resistenze per l'angolare V con foro asolato o foro rotondo e V-MH
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'angolare tipo V Würth con foro asolato o foro rotondo e V-MH in conformità con ETA 08/0214
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 con 1 angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su colonna Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 con 1 angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante per il collegamento su colonna
Dimensioni in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico Resistenze in kN Dimensioni in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico Capacità di carico in kN
Tipo V
65x95x90
3 Caratt. F1,Rk = 4.60 Tipo V
65x95x90
3 Caratt. F1,Rk = 9,20
Breve durata F1,Rd = 3,18 Breve durata F1,Rd = 6,37
Tipo V
65x135x90
6 Caratt. F1,Rk = 9,10 Tipo V
65x135x90
6 Caratt. F1,Rk = 18.30
Breve durata F1,Rd = 6,30 Breve durata F1,Rd = 12,67
Tipo V
65x285x90
9 Caratt. F1,Rk = 13,70 Tipo V
65x285x90
9 Caratt. F1,Rk = 27,50
Breve durata F1,Rd = 9,48 Breve durata F1,Rd = 19,04
Tipo V-MH
65x137x90
1 Caratt. F1,Rk = 2,90 Tipo V-MH
65x137x90
1 Caratt. F1,Rk = 11,50
Breve durata F1,Rd = 2,01 Breve durata F1,Rd = 7,96
Capacità di carico caratteristica e capacità di Di design valore di regolazione ("corta") con carico F1 per staffa angolare V con foro asolato o foro rotondo e V-MH come ancorante in un connettore puntone Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 con 2 angolari tipo V con foro asolato o foro rotondo e V-MH per il collegamento su trave
Dimensioni in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico Capacità di carico in kN Dimensioni in mm Chiodi scanalati
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
Classe di durata del carico Capacità di carico in kN
Tipo V
65x95x90
9 Caratt. F1,Rk = 13,70 Tipo V
65x95x90
9 Caratt. F1,Rk = 27,40
Breve durata F1,Rd = 9,48 Breve durata F1,Rd = 18,97
Tipo V
65x135x90
14 Caratt. F1,Rk = 21,20 Tipo V
65x135x90
14 Caratt. F1,Rk = 42,40
Breve durata F1,Rd = 14,68 Breve durata F1,Rd = 29,35
Tipo V
65x137x90
2 Caratt. F1,Rk = 10,90 Tipo V
65x137x90
2 Caratt. F1,Rk = 21,90
Breve durata F1,Rd = 7,55 Breve durata F1,Rd = 15,25
Note:
Per fori da 11 mm, 12 mm o 13,5 mm è necessario utilizzare una rondella con t = 2,5 mm
Come fissaggi, utilizzare chiodi scanalati 4x40 mm in conformità con EN 14592 o viti ASSY 10x60/50 mm in conformità con ETA-11/0190.
Le specifiche ETA 08/0214 devono essere rispettate per quanto riguarda lo schema di chiodatura. È necessario utilizzare gli schemi di chiodatura prescritti.
Le resistenze indicate si possono applicare per legno di conifera con densità caratteristica ρk ≥ 350 kg/m³.
Il valore di progetto della resistenza viene calcolato come segue: F1,Rd = kmod/γM x F1,Rk con M = 1,3.
Il valore di progetto della forza di trazione FB,Ed sull'ancorante deve essere calcolato in base al valore di progetto della forza di trazione sull'angolare F1,Ed.
Resistenze caratteristiche in kN; angolare tipo V con foro asolato o foro rotondo con elemento di fissaggio Würth
Tabella F4
Angolare tipo V Art. n. F4, legno,Rk 5) in kN
Altezza in cm
Forma del foro LxAxP [mm] 12 14 16 18 22
Foro asolato o
foro rotondo
65x95x90 o
2,06 ; 1,15 1,35 ; 0,90 ---/--- 0,79 ; 0,62 ---/---
Foro asolato o
foro rotondo
65x135x90 o
---/--- ---/--- --- ; 1,24 --- ; 0,94 --- ; 0,48
V-MH 65x137x90 ---/--- ---/--- --- ; 0,65 --- ; 0,53 --- ; 0,38
Tabella F5
Angolare tipo V Art. n. Larghezza in cm F5, legno,Rk 5) in kN; kt,5
Altezza in cm
Forma del foro LxAxP [mm] 12 14 16 18 22
Foro asolato o rotondo 65x95x90 o
4,29 ; 2,16 4,58 ; 2,24 --- ; --- 4,68 ; 2,44 --- ; ---
3,72 ; 2,05 3,81 ; 2,08 --- ; --- 3,98 ; 2,15 --- ; ---
3,56 ; 2,01 3,61 ; 2,03 --- ; --- 3,70 ; 2,07 --- ; ---
Foro asolato o rotondo 65x135x90 o
--- ; --- --- ; --- 4,45 ; 1,94 4,94 ; 2,82 5,03 ; 4,50
--- ; --- --- ; --- 3,91 ; 2,02 3,98 ; 2,06 4,06 ; 2,04
--- ; --- --- ; --- 3,73 ; 1,94 3,77 ; 1,97 3,83 ; 2,02
V-MH 65x137x90 --- ; --- --- ; --- 3,83 ; 1,70 3,73 ; 1,73 3,95 ; 2,04
10 --- ; --- --- ; --- 3,45 ; 1,61 3,55 ; 1,63 3,71 ; 1,65
14 --- ; --- --- ; --- 3,71 ; 1,65 3,34 ; 1,59 3,44 ; 1,61
5) Carichi F4,d e F5,d agiscono sul bordo superiore del componente collegato. I componenti in legno possono essere liberi di ruotare.
1 angolare tipo V per collegamento:
Note: Se si usa una staffa angolare per ogni collegamento, il componente collegato deve essere impedito di ruotare.
2 angolari tipo V per collegamento:
Angolare tipo V Art. n. ETA Chiodi scanalati Vite ASSY6) 2 angolari tipo V per collegamento3)
F1, legno,Rk1) F1, legno,Rk1) F2/3, legno,Rk F4,/5, legno, Rk3)
Forma del foro LxAxP [mm] mm mm kN kN kN kN
Foro asolato 65x95x90 08/0214 4x40 27,4 9,20 3,44 7,58
Foro
Foro asolato 65x135x90 42,4 18,3 5,53 7,99
Foro
V-MH 65x137x90 10x60 21,9 11,5 4,28 8,57
1) Solo per collegamenti con travi. 2) Solo per collegamenti con supporti.
3) Per l'effetto dell'azione F4/5,d, si deve tener conto della forza aggiuntiva F1,d = F4/5,d × e/b e, se necessario, dimostrare l'effettiva interazione.
4) Se si usa una staffa angolare per ogni collegamento, il componente collegato deve essere impedito di ruotare.
5) I carichi F4,d e F5,d agiscono sul bordo superiore del componente collegato. I componenti in legno possono essere liberi di ruotare.
6) Chiodi scanalati Würth 4x40 mm in conformità con EN 14592
7) Viti ASSY 4 Würth 10x60/50 mm in conformità con ETA-11/0190
Per i fori da 11 mm, 12 mm e 13,5 mm, utilizzare una rondella con t = 2,5 mm.
Le resistenze caratteristiche si possono applicare per legno di conifera con densità caratteristica 350 kg/m³ ≤ ρk ≤ 420 kg/m³.
Per legno con 290 ≤ ρk < 350 kg/m³, le resistenze specificate lato legno devono essere moltiplicate per il fattore kdens:
Valori delle resistenze di progetto: Fi,Rd = min {Fi,Legno,Rd; Fi,Acciaio,Rd}
Rottura lato legno:: Fi,legno,Rd = kmod / ƳM,legno × Fi,legno,Rk con ƳM,legno = 1,3
Rottura lato acciaio: Fi,acciaio,Rd = Fi,acciaio,RkM,acciaio con ƳM,acciaio = 1,0
Se più carichi agiscono contemporaneamente, deve essere soddisfatta la seguente condizione:
Gli schemi di fissaggio dei chiodi devono essere definiti in conformità con l'ETA-08/0214.
I carichi dei bulloni sono calcolati dalle azioni F1,d , F2/3,d e F4/5,d
Forza di taglio per bullone con 1 o 2 staffe:

Forza assiale per bullone con 2 staffe:

Forza assiale per bullone con 1 staffa:

kt,1 - valore:
Note: queste sono guide alla progettazione. I valori devono essere calcolati per ciascun progetto da parte di persone autorizzate.
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X35

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X40

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X50

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X60

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X70

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X60

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTI W-FAZ/S ZN B. M12X220/125

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X125/25

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X150/50

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X200/100

x 10 pz.
Barra dancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

BARRA MULTICONO VIZ/S M12X140/25

x 10 pz.