Rondella per angolare HTA per ancorante HTA
Angolare hold down HTA
RONDELLA PER ANGOLARE RINF. 58,5X50X10MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piastra in acciaio zincato a caldo (S355 MC + Fe Zn 12c) secondo EN 10025-2:2004
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Marchiatura CE conforme alla Valutazione Tecnica Europea ETA-14/0274
Note: |
Marchiatura CE conforme alla Valutazione Tecnica Europea ETA-14/0274
Caratteristiche tecniche(X)
Per aumentare la resistenza a trazione dell’angolare HTA in ancoraggi di supporti, travi del tetto, costruzioni in legno o elementi in legno massiccio.
Lunghezza x larghezza x altezza | 58,5 x 50 x 10 mm |
Diametro foro | 17 mm |
Numero fori | 1 PZ |
Peso | 200 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio / acciaio |
Materiale standard | EN 10025- 2:2004 |
Omologazione | ETA-14/0274 |
Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'angolare Würth HTA a norma ETA 14/0274 | ||||||||||||
Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd |
Collegamento angolare - legno di conifera C24 con OSB da 15 mm come strato intermedio | ||||||||||||
Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd |
Collegamento angolare - legno massiccio C24 con pannello di particelle di legno da 16 mm come strato intermedio | ||||||||||||
Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd |
Il numero di dispositivi di fissaggio richiesto per angolari HTA Lx80x80x3,0 su legno di conifera C24 dipende dal carico di trazione FEd | ||||||||||
Calcolo delle resistenze dei dispositivi di fissaggio a norma EN 1995-1-1 per piastre in acciaio spesse. Rispettare le distanze minime richieste tra i dispositivi di fissaggio. Le specifiche fanno riferimento a una densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ e per kmod = 0,9. |