Rondella per angolare HTA per ancorante HTA
Angolare hold down HTA
RONDELLA PER ANGOLARE RINF. 79X70X20MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Piastra in acciaio zincato a caldo (S355 MC + Fe Zn 12c) secondo EN 10025-2:2004
- Classe di servizio 1 e 2 secondo la norma EN 1995:2013
Marchiatura CE conforme alla Valutazione Tecnica Europea ETA-14/0274
| Note: |
| Usare come dispositivi di fissaggio i chiodi scanalati Würth o le viti ASSY 3.0 per gli angolari conformi alle norme EN 14592 o ETA 11/0190. Le resistenze specificate fanno riferimento al legno di conifera con densità caratteristica ρk ≥ 350 kg/m³. Resistenza di progetto di un dispositivo di fissaggio: FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk con gM = 1,3 Resistenza di progetto lato acciaio dell'angolare: FS,Rd = FS,Rk/gM2 con gM2 = 1,25 Resistenza di progetto totale: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} con n = numero di chiodi Il valore di progetto della forza di trazione FB,Ed nell'ancorante deve essere calcolato in base al valore di progetto della forza di trazione dell'angolare FEd. Rispettare le distanze minime tra i dispositivi di fissaggio per i collegamenti tra piastra di acciaio e legno in conformità alla norma EN 1995-1-1. I valori specificati sono stati calcolati presumendo che sia presente uno strato interposto inamovibile, secondo quanto stabilito da Blass e Laskewitz per la resistenza delle connessioni con dispositivi di fissaggio a perno e strati interposti. |
Marchiatura CE conforme alla Valutazione Tecnica Europea ETA-14/0274
Caratteristiche tecniche(X)
Per aumentare la resistenza a trazione dell’angolare HTA in ancoraggi di supporti, travi del tetto, costruzioni in legno o elementi in legno massiccio.
![]() | |
Lunghezza x larghezza x altezza | 79 x 70 x 20 mm |
Diametro foro | 21 mm |
Numero fori | 1 PZ |
Peso | 800 g |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio / acciaio |
Materiale standard | EN 10025- 2:2004 |
Omologazione | ETA-14/0274 |
| Resistenza caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'angolare Würth HTA a norma ETA 14/0274 | ||||||||||||
| Tipo | Dimensioni in mm | Rondella DIN 125/Rondella HTA | Classe di durata del carico | Resistenza per un dispositivo di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta da carpenteria in mm) in kN | Resistenza acciaio in kN | Coefficiente kt | ||||||
| HTA | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 | ||||||
| Lx60x60x3.0 | Rondella DIN 125 30x3 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =35,0 | 3,79 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =28,0 | ||||
| Lx60x60x3.0 | Rondella HTA 10 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =36,0 | ||||
| Lx80x80x3.0 | Rondella DIN 125 37x3 mm Rondella HTA 20 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
| Il numero di dispositivi di fissaggio richiesto per angolari HTA Lx80x80x3,0 su legno di conifera C24 dipende dal carico di trazione FEd | ||||||||||
| FEd in kN | Chiodo scanalato Würth in mm Capacità di carico classe 3 4x40 4x50 4x60 4x75 4x100 | Vite ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria in mm ETA-11/0190 5x35 5x40 5x50 5x60 5x70 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Calcolo delle resistenze dei dispositivi di fissaggio a norma EN 1995-1-1 per piastre in acciaio spesse. Rispettare le distanze minime richieste tra i dispositivi di fissaggio. Le specifiche fanno riferimento a una densità caratteristica ρk = 350 kg/m³ e per kmod = 0,9. | ||||||||||
| Collegamento angolare - legno massiccio C24 con pannello di particelle di legno da 16 mm come strato intermedio | ||||||||||||
| Tipo | Dimensioni in mm | Rondella DIN 125/Rondella HTA | Classe di durata del carico | Resistenza per un dispositivo di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta da carpenteria in mm) in kN | Resistenza acciaio in kN | Coefficiente kt | ||||||
| 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 | |||||||
| HTA | Lx60x60x3.0 | Rondella DIN 125 30x3 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =35,0 | 3,79 |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =28,0 | ||||
| Lx60x60x3.0 | Rondella HTA 10 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =36,0 | ||||
| Lx80x80x3.0 | Rondella DIN 125 37x3 mm Rondella HTA 20 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
| Collegamento angolare - legno di conifera C24 con OSB da 15 mm come strato intermedio | ||||||||||||
| Tipo | Dimensioni in mm | Rondella DIN 125/Rondella HTA | Classe di durata del carico | Resistenza per un dispositivo di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta da carpenteria in mm) in kN | Resistenza acciaio in kN | Coefficiente kt | ||||||
| 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 | |||||||
| HTA | Lx60x60x3.0 | Rondella DIN 125 30x3 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =35,0 | 3,79 |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =28,0 | ||||
| Lx60x60x3.0 | Rondella HTA 10 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =36,0 | ||||
| Lx80x80x3.0 | Rondella DIN 125 37x3 mm Rondella HTA 20 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
