Ancorante HTA
Angolare hold down HTA
ANGOLARE RINFORZATO HTA 340MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di carico molto elevate
- Design compatto con sede di piccole dimensioni per spazi ristretti
- Possibilità di fissaggio indiretto (max. 26 mm) con uno strato intermedio (ad es. OSB)
- La piastra posteriore extra lunga permette di inserire il numero richiesto di viti o di chiodi, rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno.
- Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati spessa 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità alla norma EN 10025-2:2004 con spessore 3,0 mm
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
- Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggio di base di supporti, strutture del telaio in legno o elementi in legno massiccio su materiali di base in legno, acciaio o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40-60 mm
- Vite ASSY 4 per ferramenta in conformità con ETA-11/0190
- Viti conformi alle specifiche del costruttore
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano i tasselli: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
Gli ancoranti HTA devono essere fissati con rondelle o piastre di supporto solide.
- Sede 60x60 mm = rondella 30x3 o piastra base d = 10 mm
- Sede 80x80 mm = rondella 37x3
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 60 x 340 x 60 mm |
Spessore piastra base | 9 mm |
Spessore | 3 mm |
Diametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 5,1 / 17 mm |
Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 20 + 1 PZ |
Peso | 850 g |
Omologazione | ETA-14/0274 |
Distanza supporto - centro foro | 37 mm |
Larghezza impugnatura min | 60 mm |
Tipo di tassello consigliato | W-VM250; W-FAZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Indicazione materiale | S355MC |
Materiale standard | EN 10025- 2:2004 |
Superficie | Zincato |
| Panoramica delle tabelle della capacità di carico per gli ancoranti HTA e Vplus | Resistenze caratteristiche e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'angolare Würth HTA e Vplus a norma ETA 14/0274 | Collegamento angolare HTA e Vplus - senza strato intermedio | Tipo | Dimensioni in mm | Rondella DIN 125/Rondella HTA | Classe di durata del carico | Resistenza per un dispositivo di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta da carpenteria in mm) in kN | Resistenza acciaio in kN | Coefficiente kt | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 |
| Vplus | Lx90x65x3.0 | Nessuna specifica | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 36,2 | 1,0 |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 29 | ||||
| Lx90x65x4.0 | Nessuna specifica | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 48,3 | 1,0 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 38,6 | ||||
| HTA | Lx60x60x3.0 | Rondella DIN 125 30x3 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 32,5 | 1,1 |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 26 | ||||
| Lx60x60x3.0 | Rondella HTA 10 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
| Breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
| Lx80x80x3.0 | Rondella DIN 125 37x3 mm | Caratteristico | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
| breve | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 48 | 1,1 | |||
| Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Note:
| |||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.