Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante HTA

Angolare hold down HTA
ANGOLARE RINFORZATO HTA 540MM

Cod. art. 5392000154

EAN 4053479553894

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante HTA

Cod. art. 5392000154
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
Sistema ancorante a uno o due componenti con elevate capacità portanti per l'ancoraggio di basi di elementi in legno in strutture in legno, acciaio e calcestruzzo
  • Capacità di carico molto elevate

  • Design compatto con sede di piccole dimensioni per spazi ristretti

  • Possibilità di fissaggio indiretto (max. 26 mm) con uno strato intermedio (ad es. OSB)

  • La piastra posteriore extra lunga permette di inserire il numero richiesto di viti o di chiodi, rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno.

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati spessa 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità alla norma EN 10025-2:2004 con spessore 3,0 mm

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Indicazione
  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

  • Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ancoraggio di base di supporti, strutture del telaio in legno o elementi in legno massiccio su materiali di base in legno, acciaio o calcestruzzo.

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40-60 mm

  • Vite ASSY 4 per ferramenta in conformità con ETA-11/0190

  • Viti conformi alle specifiche del costruttore

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano i tasselli: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.


Gli ancoranti HTA devono essere fissati con rondelle o piastre di supporto solide.


  • Sede 60x60 mm = rondella 30x3 o piastra base d = 10 mm

  • Sede 80x80 mm = rondella 37x3

Larghezza x altezza x profondità

60 x 540 x 60 mm

Spessore piastra base

9 mm

Spessore

3 mm

Diametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

5,1 / 17 mm

Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

42 + 1 PZ

Peso

1130 g

Omologazione

ETA-14/0274

Distanza supporto - centro foro

37 mm

Larghezza impugnatura min

60 mm

Tipo di tassello consigliato

W-VM250; W-FAZ

Materiale

Lamiera d'acciaio

Indicazione materiale

S355MC

Materiale standard

EN 10025- 2:2004

Superficie

Zincato

Panoramica delle tabelle della capacità di carico per gli ancoranti HTA e Vplus
Resistenze caratteristiche e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'angolare Würth HTA e Vplus a norma ETA 14/0274
Collegamento angolare HTA e Vplus - senza strato intermedio
Tipo Dimensioni
in mm
Rondella DIN 125/Rondella HTA Classe di durata del carico Resistenza per un dispositivo di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta da carpenteria in mm) in kN Resistenza acciaio in kN Coefficiente kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
Vplus Lx90x65x3.0 Nessuna specifica Caratteristico FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 36,2 1,0
Breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 29
Lx90x65x4.0 Nessuna specifica Caratteristico FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 48,3 1,0
Breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 38,6
HTA Lx60x60x3.0 Rondella DIN 125 30x3 mm Caratteristico FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 32,5 1,1
Breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 26
Lx60x60x3.0 Rondella HTA 10 mm Caratteristico FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 45 1,1
Breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 36
Lx80x80x3.0 Rondella DIN 125 37x3 mm Caratteristico FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 60 1,1
breve FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 48 1,1
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella pollici, acciaio zincato (A2K)

RONDELLE PIANE ZN BIANCHE 3/4

x 50 pz.
Rondella pollici, acciaio zincato (A2K)

RONDELLE PIANE ZN BIANCHE 5/8

x 50 pz.
Rondella per angolare HTA per ancorante HTA

RONDELLA PER ANGOLARE RINF. 58,5X50X10MM

Per aumentare la resistenza a trazione dell’angolare HTA in ancoraggi di supporti, travi del tetto, costruzioni in legno o elementi in legno massiccio.
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
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X40

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X50

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X60

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTE-(W-FAZ/S)-ZNB-50-70-M16X170

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 20 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCOR-(W-FAZ/S)-ZN-80-100-M16X200

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 10 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH21-14X130

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X35

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.