Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante V plus

Angolare tipo V plus
ANGOLARE V PLUS 460X90X65X4MM

Cod. art. 5392000247

EAN 4053479553948

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante V plus

Cod. art. 5392000247
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
Ancorante con doppio rinforzo con capacità di carico elevata per ancoraggi in materiali di base in legno, acciaio o calcestruzzo
  • Capacità di carico estremamente elevate

  • Piastra con doppio rinforzo per il trasferimento ottimizzato di forze su supporti di base

  • Possibilità di fissaggio con un elemento interposto (OSB) di spessore massimo pari a 26 mm

  • Il lungo schienale permette d’inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul supporto in legno

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DD11+ Z 275) a norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 o 4,0 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Indicazione
  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ancoraggi base di supporti, arcarecci, strutture del telaio o elementi in legno massiccio

Istruzioni

Elementi di fissaggio adatti:


  • Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40-100 mm

  • Vite ASSY 4.0 per scarpe d'ancoraggio in conformità con ETA-11/0190 o EN 14592

  • Bulloni conformi alle indicazioni dei costruttori

  • Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

Larghezza x altezza x profondità

65 x 460 x 90 mm

Spessore piastra base

8 mm

Spessore

4 mm

Diametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH

5,1 / 18 mm

Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH

45 + 1 PZ

Peso

1360 g

Omologazione

ETA-14/0274

Distanza supporto - centro foro

35 mm

Larghezza impugnatura min

60 mm

Tipo di tassello consigliato

W-VM250; W-FAZ

Materiale

Lamiera d'acciaio

Indicazione materiale

DD11

Materiale standard

EN 10025- 2:2004

Superficie

Tipo zincato a caldo

Panoramica delle tabelle della capacità di carico per gli ancoranti HTA e Vplus
Capacità di carico caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'ancorante Würth HTA e Vplus in conformità a ETA 14/0274
Collegamento con ancorante HTA e Vplus - senza strato intermedio
Tipo Dimensioni
in mm
Rondella a U/piastra base Classe di durata del carico (KLED) Capacità di carico per elemento di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta in mm) in kN Capacità di carico lato acciaio in kN Coefficiente kt
4x40 4x50 4x60 5x35 5x40 5x50
Vplus Lx90x65x3,0 nessuna specifica caratt. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 36,2 1,0
breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 29
Lx90x65x4,0 nessuna specifica caratt. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 48,3 1,0
breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 38,6
HTA Lx60x60x3,0 Rondella a U 30x3 mm caratt. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 32,5 1,1
breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 26
Lx60x60x3,0 Piastra base 10 mm caratt. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 45 1,1
breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 36
Lx80x80x3.0 Rondella a U 37x3 mm caratt. FVM,Rk = 1,57 1,87 1,93 1,88 2,14 2,29 FS,Rk = 60 1,1
breve durata FVM,Rd = 1,08 1,30 1,34 1,30 1,48 1,59 FS,Rd = 48 1,1
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X35

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X40

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X50

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X40

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2500 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X50

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Chiodo scanalato 34°, acciaio zincato bianco (A2K) Tipo ETA-AN

CHIODI-NASTRATI-ANKER-34GR-A2K-4X60

Con Valutazione Tecnica Europea ETA
x 2000 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTE-(W-FAZ/S)-ZNB-50-70-M16X170

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 20 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCOR-(W-FAZ/S)-ZN-80-100-M16X200

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 10 pz.