Ancorante V plus
Angolare tipo V plus
ANGOLARE V PLUS 560X90X65X3MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di carico estremamente elevate
- Piastra con doppio rinforzo per il trasferimento ottimizzato di forze su supporti di base
- Possibilità di fissaggio con un elemento interposto (OSB) di spessore massimo pari a 26 mm
- Il lungo schienale permette d’inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul supporto in legno
- Acciaio zincato a caldo sui due lati (DD11+ Z 275) a norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 o 4,0 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
Caratteristiche tecniche(X)
Ancoraggi base di supporti, arcarecci, strutture del telaio o elementi in legno massiccio
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40-100 mm
- Vite ASSY 4.0 per scarpe d'ancoraggio in conformità con ETA-11/0190 o EN 14592
- Bulloni conformi alle indicazioni dei costruttori
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 65 x 560 x 90 mm |
Spessore piastra base | 6 mm |
Spessore | 3 mm |
Diametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 5,1 / 18 mm |
Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 57 + 1 PZ |
Peso | 1155 g |
Omologazione | ETA-14/0274 |
Distanza supporto - centro foro | 35 mm |
Larghezza impugnatura min | 60 mm |
Tipo di tassello consigliato | W-VM250; W-FAZ |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Indicazione materiale | DD11 |
Materiale standard | EN 10025- 2:2004 |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
| Panoramica delle tabelle della capacità di carico per gli ancoranti HTA e Vplus | Capacità di carico caratteristica e di progetto ("breve durata") con carico F1 sull'ancorante Würth HTA e Vplus in conformità a ETA 14/0274 | Collegamento con ancorante HTA e Vplus - senza strato intermedio | Tipo | Dimensioni in mm | Rondella a U/piastra base | Classe di durata del carico (KLED) | Capacità di carico per elemento di fissaggio (chiodo scanalato o vite per ferramenta in mm) in kN | Capacità di carico lato acciaio in kN | Coefficiente kt | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 |
| Vplus | Lx90x65x3,0 | nessuna specifica | caratt. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 36,2 | 1,0 |
| breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 29 | ||||
| Lx90x65x4,0 | nessuna specifica | caratt. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 48,3 | 1,0 | |
| breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 38,6 | ||||
| HTA | Lx60x60x3,0 | Rondella a U 30x3 mm | caratt. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 32,5 | 1,1 |
| breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 26 | ||||
| Lx60x60x3,0 | Piastra base 10 mm | caratt. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 45 | 1,1 | |
| breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 36 | ||||
| Lx80x80x3.0 | Rondella a U 37x3 mm | caratt. | FVM,Rk = | 1,57 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,14 | 2,29 | FS,Rk = | 60 | 1,1 | |
| breve durata | FVM,Rd = | 1,08 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,48 | 1,59 | FS,Rd = | 48 | 1,1 | |||
| Forza di trazione nell'ancorante: FB,Ed = kt x FEd | |||||||||||||
Note:
| |||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.