Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra posteriore per angolari hold down due pezzi

Piastra posteriore, angolare hold down due pezzi
HD-2-PZ-PIASTRA-POSTERIORE-60X440X3MM

Cod. art. 5392000308

EAN 4062856220199

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra posteriore per angolari hold down due pezzi

Cod. art. 5392000308

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideale per il collegamento a trazione di strutture in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo
  • Ideale per svariate configurazioni di installazione grazie a numerose combinazioni di montaggio possibili con il rispettivo angolare hold down due pezzi - base

  • Possibilità di prefabbricazione con pre-assemblaggio in stabilimento della piastra posteriore, prima del trasporto in cantiere, con possibilità di eseguire anche il completamento delle pareti

  • Trasferimento di forze di trazione elevate
Indicazione

Nessun danno agli elementi delle pareti durante il trasporto e riduzione del rischio di lesioni causate da parti sporgenti

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-14/0274

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Pre-assemblaggio in stabilimento della piastra posteriore con chiodi scanalati o viti ASSY per ferramenta da carpenteria

  • Successivo collegamento in cantiere della piastra posteriore con angolare hold down due pezzi - base mediante viti autoforanti Pias® e fissaggio alla base nel calcestruzzo tramite l’utilizzo di ancoranti

  • Ulteriore possibilità di regolazione dell’altezza facile e rapida in cantiere

Descrizione tipo

BP 60-440

Larghezza

60 mm

Altezza

440 mm

Spessore

3 mm

Numero fori

30 PZ

Diametro foro

5,1 mm

Omologazione

ETA-14/0274

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Elemento base per angolari hold down due pezzi

HD-2-PZ-BASE-HTA-2PV-155X63X60X3MM

Ideale per il collegamento a trazione di strutture in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo
x 10 pz.
Elemento base per angolari hold down due pezzi

HD-2-PZ-BASE-VPLUS-2P-95X90X65X4MM

Ideale per il collegamento a trazione di strutture in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo
x 10 pz.
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
Piastra di interpiano per angolari hold down due pezzi

PIASTRA-PIANA-DI-INTERPIANO-40X353X3MM

Appositamente sviluppato in combinazione con gli angolari hold down due pezzi per il trasferimento delle forze di trazione nei collegamenti di interpiano nelle strutture in legno
x 10 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X60

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)