Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spinotto autoforante BSD

Spinotto autoforante ad avvitamento
SPINOTTO-BSD-TC-FP-AW40-(RSI)-6,9X173

Cod. art. 5394226173

EAN 4046777066678

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Spinotto autoforante BSD

Cod. art. 5394226173

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Spinotto autoforante con filettatura UNC per connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno. Elevato livello di protezione dalla corrosione grazie al rivestimento in zinco lamellare.
  • Avvitamento diretto in profili di alluminio estrusi di 6 mm di spessore senza preforatura.

  • Per piastre di alluminio con spessori superiori a 6 mm e giunti in acciaio superiori a 4 mm, preforare con un diametro di 6 mm.

  • Avvitamento facile e veloce, con risparmio di forza, grazie all'avanzamento forzato integrato

  • Elevata resistenza ed elevato momento di snervamento grazie alla qualità dell'acciaio temprato
Prova di prestazioni

EN 14592

Indicazione

Rispettare e applicare le condizioni generali previste dalle norme EN 14592:2008+A1:2012 e EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008).

EN 14592

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Spinotto autoforante per il fissaggio di connessioni di piastre asolate in acciaio o alluminio sul legno.

Istruzioni

Montaggio o posizionamento diretto dello spinotto autoforante BSD quando si usano profili in alluminio estruso.


Nel caso di collegamenti a scomparsa con piastre in acciaio o alluminio , preforare il legno e la piastra con un diametro di 6 mm.


Nel caso di collegamenti a taglio multiplo e quando si usa legno con una densità superiore a 350 kg/m3, posizionare uno strettoio vite perpendicolare alla piastra per evitare una tensione laterale eccessiva sul supporto di legno durante il montaggio.

Tipo testa

Testa cilindrica

Azionamento interno

AW40

Diametro testa (dh)

10 mm

Altezza testa (dk)

7,5 mm

Diametro (d)

6,93 mm

Lunghezza (l)

173 mm

Lunghezza filettatura (lg)

80 mm

Forma punta

Punta di foratura

Materiale

Acciaio temprato

Lunghezza punta per trapano

15 mm

Superficie

Argento zinco lamellare

Peso prodotto (per pezzo)

49,270 g

Momento di snervamento

43,5 Nm

Omologazione

EN 14592

Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD
Tabella 4: Coefficienti correttivi fr per densità del materiale rk ≥ 350 kg/m³
Classe di resistenza GL24c C30 GL24h GL28c, GL30c C24, GL32c GL28h GL30h GL32h
Densità del materiale in kg/m³ 365 380 385 390 400 425 430 440
fr 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,10 1,11 1,12
Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD
Tabella 3: Valori di resistenza a taglio dello spinotto BSD per una connessione con 1, 2 e 3 piastre interposte di spessore massimo ts = 10 mm
b Spinotto d x l Piastre bnet a = 0° a = 90°
mm mm Un. mm te
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
te
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
80 6,9×73 1 70 35 8,37 35 6,73
2 60 ≤ 21 ≥ 18 9,77 ≤ 26 ≥ 8 6,72
3 50 ≤ 21 ≥ 4 7,93 ≤ 25 ≥ 0 5,45
100 6,9×93 1 90 45 9,14 45 7,09
2 80 ≤ 21 ≥ 38 13,5 ≤ 26 ≥ 28 9,26
3 70 ≤ 21 ≥ 14 11,6 ≤ 26 ≥ 9 7,99
120 6,9×113 1 110 55 10,2 55 7,67
2 100 15 ≤ te ≤ 21 58 ≤ ti ≤ 70 17,1 ≤ 26 ≥ 48 11,8
3 90 ≤ 21 ≥ 24 15,3 ≤ 26 ≥ 19 10,5
140 6,9×133 1 130 65 11,3 65 8,39
2 120 25 70 20,3 18 ≤ te ≤ 26 68 ≤ ti ≤ 84 14,3
3 110 ≤ 21 ≥ 34 19,0 ≤ 26 ≥ 29 13,1
160 6,9×153 1 150 75 12,6 75 9,18
2 140 34 72 21,3 27 86 16,7
3 130 ≤ 21 ≥ 44 22,7 ≤ 26 ≥ 39 15,6
180 6,9×173 1 170 85 13,0 85 10,0
2 160 44 72 22,1 37 86 17,6
3 150 ≤ 21 ≥ 54 26,4 ≤ 26 ≥ 49 18,1
200 6,9×193 1 190 95 13,0 95 10,7
2 180 54 72 23,1 47 86 18,0
3 170 15 ≤ ta ≤ 21 64 ≤ ti ≤ 70 30,1 ≤ 26 ≥ 59 20,7
220 6,9×213 1 210 105 13,0 105 10,8
2 200 65 70 24,2 57 86 18,6
3 190 24 71 33,2 ≤ 26 ≥ 69 23,2
240 6,9×233 1 230 115 13,0 115 10,8
2 220 74 72 25,5 26 12 19,3
3 210 34 71 34,4 20 ≤ ta ≤ 26 79 ≤ ti ≤ 85 25,7
Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD
Se si utilizzano più spinotti in successione nella direzione della grana, la capacità di carico della giunzione deve essere calcolata utilizzando il numero effettivo
di spinotti: nef = n90 x n0,ef,a. Il numero effettivo di spinotti dipende dal numero n0 di spinotti
posto in successione nella direzione della grana, sulla distanza dell'asse a1 e sull'angolo  tra il carico e la grana.
Quanto segue si applica agli angoli di carico/grana di a = 0°: nef = n90 x n0,ef,0°.
Quanto segue si applica agli angoli carico/grana di = 90°: n0,ef,90° = n0 e quindi nef = n90 x n0.
Ad angoli di carico/grana a  90°, il numero effettivo di spinotti nella direzione della grana può essere calcolato utilizzando la seguente equazione:
n0,ef,a = n0,ef,0° x (90° - a)/90° + n0 x  / 90°
Se la fessurazione del legno viene impedita per mezzo di un rinforzo perpendicolare alla direzione del grano, ad esempio utilizzando viti ASSYplus VG,
la formula nef = n90 x n0 può essere utilizzata per il calcolo indipendentemente dall'angolo di carico/grana.
Tabella 6: numero effettivo di spinotti n0,ef,0° a seconda della distanza a1 e numero di spinotti n0 per a = 0°
a1 in mm 30 40 50 60 80 100 120
n0 2 1,42 1,52 1,61 1,69 1,81 1,92 2,00
3 2,04 2,20 2,32 2,43 2,61 2,76 2,89
4 2,65 2,85 3,01 3,15 3,38 3,58 3,74
5 3,24 3,48 3,68 3,85 4,14 4,37 4,58
6 3,81 4,10 4,33 4,54 4,87 5,15 5,39
7 4,38 4,71 4,98 5,21 5,60 5,92 6,20
8 4,94 5,31 5,61 5,88 6,31 6,68 6,99
9 5,49 5,90 6,24 6,53 7,02 7,42 7,77
10 6,04 6,49 6,86 7,18 7,72 8,16 8,54
Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD
Tabella 2: Valori di resistenza a taglio dello spinotto BSD per una connessione con 1, 2 e 3 piastre interposte di spessore massimo ts = 8 mm
b Spinotto d x l Piastre bnet a = 0° a = 90°
mm mm Un. mm te
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
te
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
80 6,9×73 1 72 36 8,43 36 6,75
2 64 ≤ 21 ≥ 22 10,5 ≤ 26 ≥ 12 7,23
3 56 ≤ 21 ≥ 7 9,03 ≤ 26 ≥ 2 6,22
100 6,9×93 1 92 46 9,23 46 7,14
2 84 ≤ 21 ≥ 42 14,2 ≤ 26 ≥ 32 9,77
3 76 ≤ 21 ≥ 17 12,7 ≤ 26 ≥ 12 8,75
120 6,9×113 1 112 56 10,3 56 7,74
2 104 17 ≤ te ≤ 22 60 ≤ ti ≤ 70 17,9 ≤ 26 ≥ 52 12,3
3 96 ≤ 21 ≥ 27 16,4 ≤ 26 ≥ 22 11,3
140 6,9×133 1 132 66 11,5 66 8,46
2 124 27 70 20,7 20 ≤ te ≤ 26 72 ≤ ti ≤ 84 14,8
3 116 ≤ 21 ≥ 37 20,1 ≤ 26 ≥ 32 13,8
160 6,9×153 1 152 76 12,7 76 9,27
2 144 36 72 21,5 29 86 16,9
3 136 ≤ 21 ≥ 47 23,8 ≤ 26 ≥ 42 16,4
180 6,9×173 1 172 86 13,0 86 10,1
2 164 46 72 22,3 39 86 17,6
3 156 ≤ 21 ≥ 57 27,5 ≤ 26 ≥ 52 18,9
200 6,9×193 1 192 96 13,0 96 10,8
2 184 56 72 23,3 49 86 18,1
3 176 18 ≤ te ≤ 21 67 ≤ ti ≤ 70 31,2 ≤ 26 ≥ 62 21,4
220 6,9×213 1 212 106 13,0 106 10,8
2 204 67 70 24,5 59 86 18,7
3 196 27 71 33,8 13 ≤ te ≤ 26 72 ≤ ti ≤ 85 24,0
240 6,9×233 1 232 116 13,0 116 10,8
2 224 76 72 25,7 26 12 19,5
3 216 37 71 34,5 23 ≤ te ≤ 26 82 ≤ ti ≤ 85 26,5
Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD
Tabella 1: Valori di resistenza a taglio dello spinotto BSD per una connessione con 1, 2 e 3 piastre interposte di spessore massimo ts = 6 mm
b Spinotto d x l Piastre bnet a = 0° a = 90°
mm mm Un. mm te
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
te
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
80 6,9×73 1 74 37 8,49 37 6,78
2 68 ≤ 21 ≥ 26 11,2 ≤ 26 ≥ 16 7,74
3 62 ≤ 21 ≥ 10 10,1 ≤ 26 ≥ 10 6,98
100 6,9×93 1 94 47 9,33 47 7,19
2 88 ≤ 21 ≥ 46 14,9 ≤ 26 ≥ 36 10,3
3 82 ≤ 21 ≥ 20 13,8 ≤ 26 ≥ 15 9,51
120 6,9×113 1 114 57 10,4 57 7,81
2 108 20 68 18,6 12 ≥ te ≤ 26 56 ≤ ti ≤ 84 12,8
3 102 ≤ 21 ≥ 30 17,5 ≤ 26 ≥ 25 12,1
140 6,9×133 1 134 67 11,6 67 8,54
2 128 29 70 21,0 24 80 15,3
3 122 ≤ 21 ≥ 40 21,2 ≤ 26 ≥ 35 14,6
160 6,9×153 1 154 77 12,7 77 9,35
2 148 38 72 21,6 31 86 17,2
3 142 ≤ 21 ≥ 50 24,9 ≤ 26 ≥ 45 17,1
180 6,9×173 1 174 87 13,0 87 10,2
2 168 48 72 22,5 41 86 17,7
3 162 11 ≤ te ≤ 21 60 ≤ ti ≤ 70 28,6 ≤ 26 ≥ 55 19,7
200 6,9×193 1 194 97 13,0 97 10,8
2 188 58 72 23,5 51 53 18,2
3 182 21 70 32,3 ≤ 26 ≥ 65 22,2
220 6,9×213 1 214 107 13,0 107 10,8
2 208 69 70 24,7 61 86 18,9
3 202 30 71 34,2 16 ≥ te ≤ 26 75 ≤ ti ≤ 85 24,7
240 6,9×233 1 234 117 13,0 117 10,8
2 228 78 72 25,8 71 86 19,7
3 222 40 71 34,8 26 85 27,3
Tabella dei valori di calcolo degli spinotti autoforanti BSD
Tabella 5: Distanze minime secondo EN 1995-1-1 Tabella 8.5 in funzione dell'angolo a, angolo tra la direzione della forza e la direzione della fibratura
a a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
0 35 21 80 40 21 21
10 35 40 21
20 34 40 21
30 33 40 21
40 32 52 23
50 30 62 25
60 28 70 26
70 26 76 27
80 24 79 28
90 21 80 28
CHIAVE
ti Spessore minimo dell’elemento di legno interno
te Spessore minimo dell’elemento di legno esterno
Piastre Numero di piastre
bnet Larghezza netta della sezione in legno detratto lo spessore dell’intaglio per le piastre
b Larghezza della sezione in legno
Fv,Rk Valore caratteristico di resistenza a taglio di uno spinotto autoforante BSD
Valore di progetto della resistenza a taglio di uno spinotto autoforante BSD: Fv,Rd = Fv,Rk × kmod/1,3
Ipotesi di calcolo
I valori di calcolo per connessioni legno-alluminio o legno-acciaio con spinotti autoforanti sono calcolati secondo EN 1995-1-1 Sezione 8.6.
Valori caratteristici degli spinotti autoforanti: d = 6,9 mm, My,Rk = 43,5 Nmm
Gli spinotti sono avvitati su un solo lato della trave e fino al filo della superficie, con l'angolo tra l'asse dello spinotto e la direzione della fibratura pari a 90° e con un diametro del preforo uguale al diametro dello spinotto.
Prerequisiti per l'utilizzo dei valori in tabella
Connessione legno-alluminio o legno-acciaio con piastre interposte
Piastra di acciaio: acciaio di classe min. S235, spessore minimo 3¬mm per una sufficiente capacità di carico, con distanze dei bordi di e1 ≥ 3 x d0 e e2 ≥ 1,5 x d0.
L'angolo tra l'asse di carico e la direzione della fibratura è 0° o 90°. I valori di calcolo specificati non sono validi per altri angoli.
Gli spinotti devono essere disposti perpendicolarmente alla direzione della fibratura.
Gli spinotti devono essere avvitati su un solo lato della trave e fino al filo della superficie
Devono essere rispettati gli spessori indicati degli elementi lignei esterni ed interni (te e ti)
I valori di calcolo indicati si riferiscono a legni di conifera con una densità del materiale pk di 350 kg/m³.
Le giunzioni con spinotti devono contenere almeno 2 spinotti autoforanti. Le giunzioni che utilizzano uno spinotto autoforante hanno solo la metà della capacità di carico calcolata.
Distanze minime secondo EN 1995-1-1 Tabella 8.5.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con manicotto in acciaio inossidabile, anello darresto e magnete

PORTAINS-ATT.1/4-MAGN-D11,1MM

x 1 pz.
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM

Staffa a scomparsa senza fori ALUFIX

STAFFA-SCOMP-ALU-MEDIA-S/FOR-2200/109/80

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche