Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilo fonoassorbente, SonusStripe

Profilo fonoassorbente, SonusStripe
PROFILO-ISOLAM.-ACUSTICO-SONUSSTRIPE-50

Cod. art. 5405120005

EAN 4062856347896

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilo fonoassorbente, SonusStripe

Cod. art. 5405120005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Riduce la trasmissione sia del suono propagato per via aerea che anche di quello trasmesso lateralmente attraverso le pareti, grazie all'attrito del materiale interno
  • Composta da semplici materiali ecologici: sabbia e legno

  • Particolarmente efficace nelle gamme a bassa frequenza

  • Disaccoppiamento acustico indipendente dal carico

  • Nessun rischio di confusione in quanto adatta a qualsiasi applicazione e livello

  • Facilmente tagliabile su misura con un cutter

  • Posizionamento possibile tramite chiodi, viti o adesivo per assemblaggi

  • Non è necessaria alcuna piastra di fissaggio angolare

  • Gli elementi in legno quali pareti e solai possono essere spostati e posizionati facilmente
Indicazione

I carichi più elevati della struttura non hanno alcun impatto negativo sugli effetti dei profili di disaccoppiamento acustico SonusStripe

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

SonusStripe 50

Lunghezza x larghezza x spessore

1200 x 50 x 15 mm

Resistenza alla compressione max

23 N/mm²

Classe di resistenza al fuoco

B2

Peso prodotto (per pezzo)

1017,599 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro adesivo per profili fonoassorbenti SonusStripe per profili di disaccoppiamento acustico SonusStripe

NASTRO-ADESIVO-PER-PROFILI-SONUSSTRIPE

Per la sigillatura dei bordi dei profili fonoassorbenti SonusStripe tagliati della misura richiesta
x 6 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche