Profilo fonoassorbente, SonusStripe
Profilo fonoassorbente, SonusStripe
PROFILO-ISOLAM.-ACUSTICO-SONUSSTRIPE-100
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Composta da semplici materiali ecologici: sabbia e legno
- Particolarmente efficace nelle gamme a bassa frequenza
- Disaccoppiamento acustico indipendente dal carico
- Nessun rischio di confusione in quanto adatta a qualsiasi applicazione e livello
- Facilmente tagliabile su misura con un cutter
- Posizionamento possibile tramite chiodi, viti o adesivo per assemblaggi
- Non è necessaria alcuna piastra di fissaggio angolare
- Gli elementi in legno quali pareti e solai possono essere spostati e posizionati facilmente
I carichi più elevati della struttura non hanno alcun impatto negativo sugli effetti dei profili di disaccoppiamento acustico SonusStripe
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | SonusStripe 100 |
Lunghezza x larghezza x spessore | 1200 x 100 x 15 mm |
Resistenza alla compressione max | 23 N/mm² |
Classe di resistenza al fuoco | B2 |
Peso prodotto (per pezzo) | 2215,600 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.