Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle - PUNTA-CORONA-DIA-PIASTR-M14-L62-AL35-D6 Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle - PUNTA-CORONA-DIA-PIASTR-M14-L62-AL35-D6
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/IFtg-dSzSVk

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle - PUNTA-CORONA-DIA-PIASTR-M14-L62-AL35-D6 - 1
Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle - PUNTA-CORONA-DIA-PIASTR-M14-L62-AL35-D6 - 2

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Punta a corona diamant. a secco per piastrelle M14
PUNTA-CORONA-DIA-PIASTR-M14-L62-AL35-D6

Cod. art. 5457235006
EAN 4053479436869

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Corona diamantata appositamente sviluppata per la foratura a secco anche dei materiali più duri, quali il gres. Per l'uso su smerigliatrici angolari

Perforazione estremamente rapida


grazie al rivestimento diamantato ad aspirazione



Fino a Ø 14 mm con cera di raffreddamento speciale



Facile estrazione della carota di foratura


  • < diam. 50 mm con asole laterali

  • Diametro di oltre 50 mm con asole laterali e fori aggiuntivi
Indicazione
  • Non è necessaria l'acqua.

  • Non è necessario regolare la velocità.

  • Le punte a corona sono di circa 0,5-1 mm più lunghe del necessario. In questo modo è più facile perforare ulteriormente il sottofondo (ad es. una punta per pietra), evitando di danneggiare la piastrella.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Particolarmente adatta per piastrelle e gres con uno spessore fino a 15 mm. È comunque possibile forare materiali più spessi fino alla lunghezza di lavoro specificata, ma saranno necessarie pause più frequenti per il raffreddamento.

  • Adatta per ceramica cura, pannelli sottili di granito e marmo e mattoni cotti al forno.
Istruzioni
  • Centraggio: mantenere una posizione angolata quando l'inserto è in movimento, quindi passare gradualmente a una posizione perpendicolare.

  • Movimenti circolari lievi aumentano la velocità di foratura preservando le punte a corona.

  • Attenzione: occorre una breve pausa per il raffreddamento del utensile, in particolare se lo si utilizza per oltre 30 secondi circa o in presenza di materiali spessi.

  • Pause regolari per il raffreddamento dell'utensile migliorano generalmente la durata delle punte a corona.

  • Utilizzare le punte a corona solo in modalità di rotazione.

  • Assicurarsi di utilizzare attrezzature di protezione adeguate!

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Schema di foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Risolutore di problemi (sistema a punti)

3 su 4 punti

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza di lavoro

35 mm

Lunghezza

62 mm

Esecuzione

Cera di raffreddamento speciale

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S con gambo dritto

PUNTE UNIVERSALE ZEBRA MFDS 6X100MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D6-L110-LU50MM

ZEBRA
Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D6-L100-LU54MM

ZEBRA
La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
x 2 pz.
Dima di foratura Per praticare fori su superfici lisce

VENTOSA PER DIMA FORATURA P.NDS68

x 1 pz.
Anello raccogliacqua/polvere Per foratura per piastrelle NDS 68

VAKUUM WASSERFANGRING FÜR NDS68

x 1 pz.
Adattatore per punte a corona diamantate per taglio a secco, M14

ADATTATORE HEX - M14 SW 11 L57MM

Per l'uso di punte a corona diamantate per taglio a secco con attacco M14.
x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

CEPHEUS
Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
x 1 pz.
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SMERIGLIATR-BATT-AWS18-125P-COMPT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio medio-pesanti