Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Accesso per i clienti già registrati

Desideri diventare cliente Würth?

In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.

Vendita riservata ai possessori di P.IVA

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Utensile da taglio a batteria TG 12-A
SMERIGLIATR.A BATT.TG12-A S.BATT.CARIC.
MASTER

Cod. art.: 570012001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Cod. art.: 570012001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Utensile da taglio da 12 volt pratico e compatto, adatto a tutte le lavorazioni in cui la velocità è d’obbligo. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

Design molto compatto ed ergonomico


Leggero e pratico per lavorazioni rapide senza sforzo nei cantieri.



Avanzamento rapido


  • Motore EC brushless potente, efficiente, duraturo e con requisiti di manutenzione ridotti

  • Elevata velocità di taglio


Tempi di frenata ridotti


Il disco da taglio si ferma in meno di un secondo dopo lo spegnimento del dispositivo (in base al peso del disco da taglio).



Nuovo blocco mandrino


Non è necessario premere continuamente il blocco mandrino durante la sostituzione dei dischi.



Regolazione rapida del coperchio protettivo


Regolazione senza utensili del coperchio protettivo



Con batterie agli ioni di litio


Tempi di esercizio estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.



Utilizzabile per varie applicazioni e materiali



Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V

Tensione nominale

12 V/CC

Numero di giri a vuoto min/max

0-19500 Giri/min (rpm)

Diametro disco da taglio max

76 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M 5 mm

Lunghezza

202 mm

Larghezza

88 mm

Altezza

105 mm

Peso con batteria ricaricabile

0,7 kg

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui . Cliccando su OK o proseguendo la navigazione presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK