Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A
TRAP-AVVIT-BATT-(S-BATT)-(BS12-A)-CART

Cod. art. 5700130000

EAN 4062856952731

159,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Cod. art. 5700130000

159,00 €
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
Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
  • Lavoro senza fatica grazie al design leggero e compatto

  • Monitoraggio continuo della capacità della batteria tramite l'indicatore del livello di carica sulla batteria

  • Adatto sia per l'avvitamento che per la foratura grazie al cambio a 2 velocità e al mandrino.

  • La protezione da sovraccarico impedisce il danneggiamento del motore e delle batterie.

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Compatibile con tutti i prodotti con stesso sistema di alimentazione a batteria da 10,8 e 12 V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-400 / 0-1300 G/min

Coppia max duro/morbido

30 / 15 Nm

Apertura mandrino min/max

1-10 mm

Attacco mandrino

1/2 poll. x 20 UNF

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

10 mm

Diametro vite max

7 mm

Lunghezza

169 mm

Altezza

178 mm

Peso con batteria ricaricabile

0,95 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

BATTERIA LITIO 12V/4,0AH

Batteria compatta da 12 V