Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 12-A

Avvitatore ad impulsi tangenziale batt ASS 12-A
AVVIT-IMP-BATT-(S. BATT)-(ASS12-A)-BORSA

Cod. art. 5700132000

EAN 4062856952786

179,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 12-A

Cod. art. 5700132000

179,00 €
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
Avvitatore leggero ad impulsi da 12 V con potente coppia di serraggio, e design compatto e leggero. Perfetto per viti truciolari.
  • Lavoro con poca fatica grazie al design leggero e compatto

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Monitoraggio continuo della capacità della batteria tramite l'innovativo indicatore del livello di carica sulla batteria

  • Compatibile con tutti i prodotti con stesso sistema di alimentazione a batteria da 10,8 V e 12 V
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero di giri a vuoto min/max

0-2600 G/min

Numero colpi min/max

0-3100 G/min

Coppia max per serraggio duro

105 Nm

Per vite

M4 - M12

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 1/4 poll.

Lunghezza

137 mm

Larghezza

55 mm

Altezza

178 mm

Peso con batteria ricaricabile

0,96 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

BATTERIA LITIO 12V/4,0AH

Batteria compatta da 12 V