Seghetto alternativo a batteria STP 12-A
Seghetto alternativo a batteria STP 12-A
SEGHETTO-BATT-(S.BATT)-(STP12-A)-CARTONE
Cod. art. 5700133000
EAN 4062856952816
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma compatta, leggera ed ergonomica per lavorare in modo confortevole e senza affaticarsi, anche quando si lavora in spazi sopraelevati o ristretti
- Migliori proprietà di scorrimento e protezione delle superfici sensibili grazie alla robusta piastra base in alluminio con parte inferiore in materiale plastico
- Sostituzione rapida della lama senza utensili con sistema di fissaggio rapido della lama
- Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Batterie agli ioni di litio per tempi di esercizio estesi per ciascuna carica della batteria
- Indicatore dello stato di carica continuo sulla batteria
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Velocità corsa a vuoto min/max | 1500-2800 G/min |
Lunghezza corsa | 18 mm |
Angolo taglio obliquo max | 45 Gradi |
Dispositivo di fissaggio utensile | Supporto a sostituzione rapida |
Profondità di taglio max nel legno | 70 mm |
Profondità di taglio max in alluminio | 3 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,5 kg |
Peso senza batteria ricaricabile | 1,3 kg |
Capacità batteria | 0 Ah |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 0 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.