Utensile da taglio a batteria TG 12-A
Utensile da taglio a batteria TG 12-A
MINI-SMERIGL-(SENZA-BATT)-(TG12-A)-CART
Cod. art. 5700135000
EAN 4062856959075
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design estremamente compatto ed ergonomico
Facile e pratico per lavorazioni rapide e senza sforzi in cantiere.
Avanzamento rapido
- Motore EC senza spazzole potente ed efficiente, a bassa manutenzione
- Velocità di taglio elevata
Tempi di arresto ridotti
Il disco da taglio si ferma in meno di un secondo dopo lo spegnimento del utensile (in base al peso del disco da taglio).
Facile sostituzione della lama
Non è necessario premere continuamente il blocco motore durante la sostituzione dei dischi.
Cuffia di protezione a regolazione rapida
Copertura di protezione regolabile senza utensili
Con batterie agli ioni di litio
Lunga autonomia per ogni carica della batteria. Il pratico indicatore di carica a batteria segnala sempre la carica residua.
Utilizzabile per varie applicazioni e materiali
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-19500 G/min |
Diametro disco da taglio max | 76 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M5 |
Lunghezza | 202 mm |
Larghezza | 88 mm |
Altezza | 105 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 0,7 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 0 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.