Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rifilatore a batteria KF 12-A

Rifilatore a batteria KF 12-A
REFILATORE-BATTERIA-(KF12-A)-2X2,0AH

Cod. art. 5700137002

EAN 4065746501866

339,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rifilatore a batteria KF 12-A

Cod. art. 5700137002

339,00 €
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
Rifilatore 12 V con design esclusivo per una guida ottimale dell'utensile durante lavori di laminatura leggera e fresatura

Eccellente controllo della profondità di fresatura


Rapida regolazione delle profondità elevate, facile regolazione fine, blocco della profondità di taglio impostata.



Blocco mandrino


Sostituzione rapida e semplice degli utensili.



Protezione da sovraccarico


Previene i danni da sovraccarico al motore e alla batteria.



Lunga durata del motore


Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione e potente.



Batterie agli ioni di litio con informazioni sullo stato di carica della batteria


Lunga autonomia per ogni carica della batteria. Il pratico indicatore di carica sulla batteria segnala sempre la carica residua.



Compatibile con tutti i prodotti con stesso sistema batteria da 10,8 e 12 V

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Numero di giri a vuoto

13000 G/min

Lunghezza x larghezza x altezza

144 x 80 x 252 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Peso senza batteria ricaricabile

1,06 kg

Peso batteria ricaricabile/batteria

0,18 kg

Peso con batteria ricaricabile

1,24 kg

Diametro adattatore

8 mm

Rifilatore a batteria KF 12-A compreso:
2 x
Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

BATTERIA-LITIO-12V/2,0AH

Descrizione:
2 Ah
Batteria compatta da 12 V
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie 12 V AL 40-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

CARICABATTERIA-(AL40-LI)

Descrizione:
12 V
Quantità: 1 x
1 x
Borsa per trasporto in materiale plastico

BORSA-NYLON-12V-280X430X120MM

Descrizione: Borsa per trasporto di utensili elettrici a batteria da 12 V
Quantità: 1 x
Chiave a forcella
1 x
Chiave a forcella

SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH

Quantità: 1 x
1 x
Manicotti

SP-COLLET-D8,0MM

Quantità: 1 x
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
Fresa per arrotondamento per legno Con cuscinetto a sfera

FRAES-SMUSS-HM-S8-D16,7-L49MM

Per arrotondamento e profilatura con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
x 1 pz.
Fresa per arrotondamento per legno Con cuscinetto a sfera

FRESA-SMUSS-HM-S8-D18,7-L50MM

Per arrotondamento e profilatura con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
x 1 pz.
Fresa per arrotondamento per legno Con cuscinetto a sfera

FRESA-SMUSS-HM-S8-D22,7-L52MM

Per arrotondamento e profilatura con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
x 1 pz.
Fresa per smussi per legno Con cuscinetto a sfera

FRESA-CONICA-HM-S8-D24-L50MM

Per la lavorazione dei bordi di smussi in legno morbido, legno duro e materiali laminati
x 1 pz.
Fresa per smussi a filo per legno Con cuscinetto a sfera

FRESA-SMUSS-HW-S8-D24-L54MM

Per la lavorazione dei bordi per smussatura e fresatura a filo in legno morbido, legno duro e materiali laminati
x 1 pz.
Fresa a filo per legno Con cuscinetto a sfera

FRESA-CILIND-CUSCI-HM-S8-D12,7-L65MM

Per la giunzione e la fresatura a filo con anello distanziatore in legno morbido e duro e materiali laminati
x 1 pz.
Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

BATTERIA-LITIO-12V/2,0AH

Batteria compatta da 12 V
x 1 pz.
Batteria agli ioni di litio da 12 V con caricabatterie e 2 batterie

POWERPACK-LITIO-12V-2X2AH

Due batterie, robuste e potenti, e un caricabatterie
x 1 pz.
Batteria agli ioni di litio da 12 V con caricabatterie e 2 batterie

POWER-PACK-LITIO-12V-2X4AH

Due batterie, robuste e potenti, e un caricabatterie
x 1 pz.
Caricabatterie 12 V AL 40-LI Per batteria ricaricabile LI 10,8 V e 12 V

CARICABATTERIA-(AL40-LI)

x 1 pz.
Batteria ricaricabile Per utensili a batteria Würth agli ioni di litio 12 V

BATTERIA LITIO 12V/4,0AH

Batteria compatta da 12 V
x 1 pz.
Manicotti

SP-COLLET-D6,0MM