Levigatrice orbitale a batteria ETS 12-125-A
Levigatrice roto-orbitale a batteria ETS 12-125-A
LEVIG-ROTOORB-BATT-(ETS12-125A)-2X2,0AH
Cod. art. 5700138002
EAN 4065746471350
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design sottile e compatto
Levigatura facile anche in spazi ristretti.
Controllo della velocità
Per levigatura leggera, levigatura intermedia, rimozione di vernice e finitura di legno, impiallacciatura, vernice, stucchi e superfici minerali e acriliche.
Protezione da sovraccarico
Previene i danni da sovraccarico al motore e alla batteria.
Lunga durata del motore
Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione e potente.
Batterie agli ioni di litio con informazioni sullo stato di carica della batteria
Lunga autonomia per ogni carica della batteria. Il pratico indicatore di carica sulla batteria segnala sempre la carica residua.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di oscillazioni a vuoto min | 12000 1/min |
Numero di oscillazioni a vuoto max | 20000 1/min |
Numero di giri a vuoto min | 6000 G/min |
Numero di giri a vuoto max | 10000 G/min |
Diametro oscillante | 2.5 |
Diametro disco | 125 mm |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2,0 Ah |
Peso senza batteria ricaricabile | 0,86 kg |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 0,18 kg |
Peso con batteria ricaricabile | 1,04 kg |
BATTERIA-LITIO-12V/2,0AH
CARICABATTERIA-(AL40-LI)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.