Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/8-0ElbeW17M

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH - 1
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH - 2
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH - 3
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH - 4
Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER - TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH - 5

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER

Avvitatore a batteria, BS 18-A EC Power
TRAPANO AVVIT.BS18A EC POWER 2X5,0AH
MASTER

Cod. art. 57005082
EAN 4046777958690

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.

Design robusto per le applicazioni più difficili nei cantieri


Tutti i componenti sono progettati per le applicazioni più difficili nei cantieri e per resistere alle cadute da altezze di lavoro standard.



Motore di lunga durata


Motore EC brushless efficiente e con requisiti di manutenzione ridotti



Massima durata e basso livello di usura


Mandrino in metallo da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo. Le ganasce di serraggio robuste si innestano saldamente nel codolo del trapano.



Area di lavoro ben illuminata


Spia a LED sulla presa della batteria



Funzione di protezione salvapolso


Rileva se il dispositivo è stato bloccato inaspettatamente e arresta immediatamente il motore al fine di evitare infortuni.

Indicata da un lampeggio multiplo del LED bianco sul blocco batteria.



Limitatore di coppia di precisione


Blocca il motore e previene il sovra-accoppiamento. Protegge il dispositivo e il materiale da lavorare.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-480 / 0-2100 G/min

Coppia max duro/morbido

75 / 47 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

5 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro foro max in legno

82 mm

Diametro vite max

12 mm

Lunghezza

198 mm

Altezza

255 mm

Peso con batteria ricaricabile

2,2 kg

Trapano avvitatore a batteria BS 18-A EC POWER compreso:
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTO PH2 -ATT. 1/4 L25MM

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 25 mm
Con codifica a colori
Quantità: 1 x
2 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI POZIDRIVE MIS. 2 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ2
Inserto corto per viti POZIDRIV
Quantità: 2 x
1 x
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI POZIDRIVE MIS. 3 - ATT. 1/4

Descrizione:
PZ3
Inserto corto per viti POZIDRIV
Quantità: 1 x
1 x
Portainserti universale E 6.3 (1/4) Con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

Quantità: 1 x
Bit box vuoto
1 x
Bit box vuoto

BIT-BOX-VUOTO-8PCS

Quantità: 1 x
2 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 20 ATT.1/4 L.26MM

Descrizione:
20
Quantità: 2 x
2 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 30 ATT.1/4 L.26MM

Descrizione:
30
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI

CARICABATTERIA AL30-CV-LI P.COMPACT

Descrizione: Caricabatterie adatto per batterie di sistema agli ioni di litio da 18 V (CV)
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

BATTERIA LI-CV-18V/5,0AH

MASTER
Descrizione:
5 Ah
Batterie potenti e robuste
Quantità: 2 x
1 x
Termoformato per valigetta per macchine MASTER

INSERTO-TERM/FORM-(BS14/18-A EC COMPACT)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre la tua macchina Würth MASTER in modo comodo e sicuro.
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pacchetto batterie LI-CV 18 V con caricabatterie e 2 batterie

POWER PACK LI-CV-18V-2X4,0AH

Due batterie, robuste e potenti e un caricabatterie in ogni confezione.
x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche