Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC COMBI
Avvitatore ad impulsi tangenz batt ASS-18 EC Combi
AVVIT. AD IMP. COMB.BATT.ASS18AEC -2X5AH
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attacco utensile combinato
Combinazione di esagono incassato da 1/4 di pollice e attacco quadro da 1/2 pollice in modo da utilizzare un solo dispositivo per più applicazioni
Motore EC senza spazzole efficiente con ridotte esigenze di manutenzione
Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore
Regolazione della potenza a 3 stadi
Tre stadi per rapporto velocità/forza di serraggio per varie applicazioni e materiali
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Illuminazione tripla a LED
Impugnatura dal pratico design
Impugnatura ergonomica e sottile elemento morbido per una presa sicura e stabile
Avvitatore ad impulsi utilizzabile solo con le apposite bussole rinforzate.
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavorare con viti metriche M6–M16 e per il serraggio di dadi, ancoranti a vite ecc.
Numero di giri a vuoto min/max | 0-2800 G/min |
Numero colpi min/max | 0-3200 G/min |
Coppia max per serraggio duro | 185 Nm |
Per vite | M6 - M16 |
Dispositivo di fissaggio utensile | attacco quadro esterno 1/2 poll. e attacco quadro interno 1/4 poll. |
Lunghezza | 158 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 240 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 1,8 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 5 Ah |
TERMOFOFORMATO ASS 18-A EC COMBI
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.