Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore a batteria

Avvitatore a batteria AS 12, 1/4" COMPACT
AVVIT-BATT-(AS12-1/4COMPACT)-CARTONE

Cod. art. 5701104000

EAN 4061975218902

145,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore a batteria

Cod. art. 5701104000

145,00 €
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
Avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni generiche di foratura e avvitamento
  • Per lavorare comodamente e senza fatica, anche durante le operazioni sopra testa e in spazi ristretti

  • Design compatto, leggero ed ergonomico Impugnatura sottile e appoggio sicuro grazie al sistema batteria scorrevole

  • Monitoraggio continuo del motore, la funzione di protezione elettronica lo disattiva immediatamente in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento

  • Il portainserti integrato consente una sostituzione rapida e senza utensili degli inserti E 6.3 da ¼ di pollice

  • La luce LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-400 / 0-1500 G/min

Coppia max duro/morbido

32 / 19 Nm

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 1/4 poll.

Peso con batteria ricaricabile

1,09 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo
x 1 pz.
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D6-L100-LU54MM

La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
x 2 pz.