Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore a batteria

Avvitatore a batteria AS 12, 1/4" COMPACT
AVVIT-BATT-(AS12-1/4 COMPACT)-2X2.0AH

Cod. art. 5701104002

EAN 4065746412780

269,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore a batteria

Cod. art. 5701104002

269,00 €
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
Avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni generiche di foratura e avvitamento
  • Per lavorare comodamente e senza fatica, anche durante le operazioni sopra testa e in spazi ristretti

  • Design compatto, leggero ed ergonomico Impugnatura sottile e appoggio sicuro grazie al sistema batteria scorrevole

  • Monitoraggio continuo del motore, la funzione di protezione elettronica lo disattiva immediatamente in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento

  • Il portainserti integrato consente una sostituzione rapida e senza utensili degli inserti E 6.3 da ¼ di pollice

  • La luce LED sul blocco batteria assicura un'area di lavoro ben illuminata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-400 / 0-1500 G/min

Coppia max duro/morbido

32 / 19 Nm

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 1/4 poll.

Peso con batteria ricaricabile

1,09 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

2 Ah

Avvitatore a batteria compreso:
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 12 V M-CUBE

BATTERIA-LI-12V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC

Descrizione:
2 Ah
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 12 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie ALG 12 V BASE M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 12/2 BASIC)-2,0AH

Descrizione: Per batterie ricaricabili agli ioni di litio da 12 V BASIC M-CUBE
Quantità: 1 x
1 x
Borsa per trasporto in materiale plastico

BORSA TRASPORTO-(ABS12COMPACT)

Descrizione: Borsa per trasporto di utensili elettrici a batteria da 12 V
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta universale MFD-S, gambo esagonale 1/4 poll.

PUNTA-MFDS-1/4POLL-ESAG-D6-L100-LU54MM

La punta universale MFD-S è in grado di forare praticamente qualsiasi materiale
x 2 pz.
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo