Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sega universale a batteria AFS 12 COMPACT M-CUBE

Sega universale a batteria AFS 12 COMPACT
SEGA-UNIV-BATT-(AFS 12 COMPACT)-CARTONE

Cod. art. 5701109000

EAN 4061975203564

179,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sega universale a batteria AFS 12 COMPACT M-CUBE

Cod. art. 5701109000

179,00 €
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
Sega universale compatta e potente da 12 V per tagliare legno, plastica, metallo e cartongesso
  • Lavoro estremamente ergonomico e senza affaticamento grazie all'impugnatura sottile e all'ampia superficie di presa

  • Rapido sistema di sostituzione delle lame senza utensili

  • L'interruttore dell'acceleratore consente una regolazione ottimale della velocità di lavoro e un avviamento graduale.

  • Maggiore sicurezza grazie alla clip da cintura in dotazione per un attacco sicuro durante altre attività.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

12 V/DC

Velocità corsa a vuoto min/max

0-3000 G/min

Lunghezza corsa

12,5 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Supporto a sostituzione rapida

Peso con batteria ricaricabile

1,31 kg

Peso senza batteria ricaricabile

1,05 kg

Lunghezza lama per sega max consigliata

152 mm

Lunghezza

268 mm

Larghezza

76 mm

Altezza

191 mm

Profondità di taglio max nel legno

70 mm

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Peso confezionamento esterno

0,71 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo
x 1 pz.
Cuffia antirumore WNA 200/F

CUFFIA-ANTIRUMORE-WNA-200/F

Attenuazione sonora eccellente, archetto regolabile e coppe fluorescenti
x 1 pz.
Lama per sega universale, tre stelle Multiblade

LAME SEGA UNIV. EDIL 5PZ 200X2.2-4.6

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
x 1 pz.
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 200X2,0-4,0

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV. METAL 5PZ 150X1,75-3,2

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente