Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

Trapano a batteria ABS 18 POWER
TRAPANO-AVVIT-ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Cod. art. 5701404005

EAN 4061975196620

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE

Cod. art. 5701404005
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
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
  • Monitoraggio continuo e spegnimento anticipato del motore in caso di blocco, sovraccarico e surriscaldamento

  • Motore EC brushless efficiente e a bassa manutenzione a lunga durata

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro

  • Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.

  • Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio in metallo duro saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare.

  • Interruttore elettronico di segnale per un lavoro preciso e confortevole
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-550 / 0-2000 G/min

Coppia max duro/morbido

140 / 60 Nm

Apertura mandrino min/max

1,5-13 mm

Attacco mandrino

1/2 poll. x 20 UNF

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

5 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro foro max in alluminio

13 mm

Diametro foro consigliato per metallo max

13 mm

Diametro vite max

12 mm

Lunghezza

205 mm

Altezza

260 mm

Peso con batteria ricaricabile

2,2 kg

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 POWER M-CUBE compreso:
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

BATTERIA 18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC

Descrizione:
5 Ah
Batteria agli ioni di litio compatta, potente e di lunga durata da 18 V per l'uso professionale e universale con i nuovi utensili a batteria Würth
Quantità: 2 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/6 FAST)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS18 POWER-COMBI)-(8.4.2)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
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
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
x 1 pz.
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(ABS18 POWER-COMBI)-(8.4.2)

Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Svasatore conico EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SVASATORE-3-TAGL.-EU+-HSCO-90GR-D16,5MM

Il modello versatile con passo estremamente irregolare (EU) e rettifica aggiuntiva, disponibile esclusivamente da Würth per svasature perfette.
x 1 pz.
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

PUNTA ELIC.DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,0

Punta ad alta velocità ad azionamento manuale per fori precisi in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai e titanio resistenti al calore. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica).
x 5 pz.
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D35MM

Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
x 1 pz.
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori ciechi DIN 371/376

MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M 6

Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche a metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
x 1 pz.
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-TRASPARENTE

Ottima protezione con design sportivo