Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Martello tassellatore a batteria ABH 18 BASIC

Martello tassellatore a batteria ABH 18 BASIC
MART-TASS-BATT-(ABH 18 BASIC)-CARTONE

Cod. art. 5701414000

EAN 4061975284921

329,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Martello tassellatore a batteria ABH 18 BASIC

Cod. art. 5701414000

329,00 €
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
Martello tassellatore a batteria, leggero, senza spazzole, per lavori di foratura semplici
  • Il design estremamente compatto ed ergonomico garantisce un lavoro piacevole e senza sforzo

  • Motore EC senza spazzole, efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata

  • Monitoraggio continuo del motore: in caso di blocco o sovraccarico, la funzione di protezione elettronica del motore spegne in anticipo il motore

  • Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra foratura e foratura a percussione

  • Robusto mandrino per il martello tassellatore, per un'ampia gamma di applicazioni e il blocco sicuro di utensili SDS-Plus

  • LED luminoso sul blocco batteria, per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di batterie/capacità per batteria

0 x 0 Ah

Numero di giri a vuoto min/max

0-1400 G/min

Numero colpi min/max

0-4800 G/min

Forza impulsi

2,0 J

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus

Peso con batteria ricaricabile

2,7 kg

Diametro foro min/max consigliato per calcestruzzo

4-12 mm

Diametro foro max su calcestruzzo

20 mm

Diametro foro max nell’acciaio

0 mm

Lunghezza

285 mm

Altezza

210 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta con aspirazione Plus D

PUNTA-ASPIR-PLUS-D10MM-L270-LU150MM

Punta a percussione estremamente rapida con aggressiva testa a due taglienti per la foratura e l'aspirazione in un'unica fase di lavoro
x 1 pz.
Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz

ASS.-PUNTE-PLUS-QUADRO-LV-(5-12MM)-7PZ

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
x 1 pz.
Facciale a forma di coppa CM 3000 V FFP2 NR D

ATEMSHTZMASK-CM3000-VENTIL-FFP2-NR-D

Protezione completa e comfort grazie ai materiali del filtro speciali e leggeri
x 15 pz.
Cuffia antirumore WNA 200

CUFFIA-ANTIRUMORE-(WNA 200)

Ottime prestazioni di attenuazione acustica e archetto regolabile
x 1 pz.
Guanto di protezione MultiFit Nitrile

GUANTO-MULTIFIT-NITRILE-TG.9

Universale e robusto
x 6 pz.