Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata

Trapano avv batt ABS 18 SUBCOMPACT EDITION
TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 SUBC)-80Y-1X5AH

Cod. art. 5701426804

EAN 4099618936289

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata

Cod. art. 5701426804

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trapano/avvitatore a batteria a edizione limitata estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
  • Mandrino M-CLICK Würth per la sostituzione rapida e senza attrezzi dei vari accessori di foratura e delle teste d'avvitamento dei sistemi M-CLICK e M-CLICK+, garantendo flessibilità e versatilità

  • L'alberino con esagono incassato da ¼ poll. permette l'inserimento degli inserti C 6.3 ed E 6.3 senza l'utilizzo del mandrino

  • Utilizzo senza fatica grazie alla struttura leggera e compatta

  • Predisposizione filettata a sinistra e a destra della base del dispositivo consentono il fissaggio opzionale di accessori come ganci per cintura o portainserti.

  • Motore brushless efficiente con funzione di protezione da sovraccarico

  • Luce a LED integrata per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-450 / 0-1700 G/min

Coppia max duro/morbido

50 / 25 Nm

Apertura mandrino min/max

1-13 mm

Attacco mandrino

M-CLICK

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Capacità batteria

5 Ah

Diametro foro max nell’acciaio

13 mm

Diametro vite max

8 mm

Lunghezza

126 mm

Altezza

195 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,3 kg

Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata compreso:
Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata
1 x
Trapano/avvitatore a batteria ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE Edizione limitata

DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO

Descrizione: Trapano/avvitatore a batteria a edizione limitata estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Quantità: 1 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
x 1 pz.
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/6 FAST)

Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
x 1 pz.
Mandrino autoserrante M-CLICK BF-13

QCKDRLCHUK-(M-CLICK)-(1-13 MM)

Mandrino autoserrante con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Adattatore per sega a tazza M-CLICK+ BMLA-A4/A2

ADAT-S-TAZZA-(M-CLICK+)-A4/A2-(14-152MM)

Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
x 1 pz.
Portainserti M-CLICK BHM-1/4 poll.

PORTAINS-(M-CLICK)-1/4P-MAGN

Portainserti con sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
Attacco angolare M-CLICK+ WV-90

TESTA-ANGOLO-M-CLICK-1/4P

Componente aggiuntivo ad angolo di 90° con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
x 1 pz.
Attacco eccentrico M-CLICK EV-11

TESTA-ECC-M-CLICK-1/4

Attacco eccentrico con angolo stretto e sistema di cambio rapido M-CLICK per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche