Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT
Smerigliatrice ang. batter. AWS 18-125 P COMPACT-1
SMERIGL-BATT-(AWS 18-125P C-1)-2X5AH
Cod. art. 5701446005
EAN 4099618261848
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il monitoraggio continuo del motore consente di arrestare in anticipo il motore in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
- Motore EC efficiente, a bassa manutenzione e senza spazzole, di lunga durata
- Le griglie di copertura sulle feritoie di aerazione forniscono una protezione aggiuntiva contro i trucioli.
- Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che frena rapidamente il disco quando viene rilasciato l'interruttore
- L'adattamento rapido alle varie applicazioni è reso possibile dal sistema di dado di serraggio ad azione rapida e dalla cuffia di protezione, che assicurano una regolazione rapida, facile e senza l'uso di attrezzi.
- Lavoro comodo e poco faticoso grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura supplementare antivibrazione per un comfort migliore.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto max | 9500 G/min |
Diametro disco da taglio max | 125 mm |
Peso senza batteria ricaricabile | 1,98 kg |
Capacità batteria | 5 Ah |
BATTERIA 18V/5,0AH-M-CUBE-BASIC
CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.