Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE kit utensili ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT
TRIP-PACK-ABS18COMP/ABH18COMP/AWS115-ED

Cod. art. 5701465007

EAN 4099618938306

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Cod. art. 5701465007

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Composto da tre utensili inclusa una borsa

Tutte le unità sono dotate di monitoraggio continuo del motore e di un motore di lunga durata:


  • La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.

  • Il motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico.


ABS 18 COMPACT M-CUBE


Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo metallico



ABH 18 COMPACT M-CUBE


Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura antivibrazioni.



AWS 18 COMPACT M-CUBE


Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che assicurano il rapido arresto del disco al rilascio dell'interruttore.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Capacità batteria

5 Ah

Tensione nominale

18 V/DC

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

480 x 290 x 340 mm

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT compreso:
1 x
Borsa portautensili per macchine con fondo in plastica

BORSA-MACCHINE-UTENSILI-450X315X340MM

Descrizione: Borsa robusta per il trasporto di macchine
Quantità: 1 x
1 x
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-(ABS 18 COMPACT)-CART

Descrizione: Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
Quantità: 1 x
1 x
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

MARTELLO-TASS-BATT-(ABH18 COMP-)-CARTONE

Descrizione: Martello tassellatore brushless compatto e potente per lavori di foratura medio-pesanti e lavori di scalpellatura leggeri
Quantità: 1 x
1 x
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT

SMERIGL-BATT-(AWS18-115P COMPT-1)-CART

Descrizione: Smerigliatrice angolare a batteria brushless compatta, potente e per lavori di sgrossatura e taglio di media intensità
Quantità: 1 x
3 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione: La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 3 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche