Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE
Batteria agli ioni di litio da 18 V M-CUBE
BATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alloggiamento perfetto e dissipazione del calore
Il robusto telaio integrato racchiude le celle proteggendo la batteria da surriscaldamento e vibrazioni.
Lunga durata e utilizzo ottimale dell'energia
Gestione intelligente della batteria con monitoraggio continuo delle singole celle
Protezione della batteria e dei pezzi
L'alloggiamento robusto con componenti morbidi protegge la batteria da eventuali danni causati da cadute e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.
Monitoraggio continuo della capacità residua della batteria
Indicatore a LED dello stato di carica
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Capacità batteria | 2 Ah |
Peso batteria ricaricabile/batteria | 450 g |
Caricabatterie idonei | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Componente di servizio | Batteria per macchina |
Compatibile con W-Connect | No |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 06 |
Peso prodotto (per pezzo) | 423.000 g |
Con monitoraggio a cella singola | Sì |
Macchine idonee | M-CUBE 18 Volt |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |