Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V, M-CUBE
CARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la ricarica della batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE BASIC
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione di ingresso | 230 V/CA |
Tensione in uscita min/max | 18-18 V/DC |
Batterie idonee | M-CUBE 18V |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Corrente di carica max | 4 A |
Lunghezza cavo | 1.5 m |
Lunghezza | 195 mm |
Larghezza | 130 mm |
Altezza | 80 mm |
Tensione in uscita max | 18 V/DC |
Frequenza max | 60 Hz |
Frequenza min | 50 Hz |
Tensione di ingresso max | 240 V/CA |
Tempo di ricarica | 45 min |
Tensione di ingresso min/max | 220-240 V/CA |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Componente di servizio | Caricabatterie per macchina |
Peso prodotto (per pezzo) | 760.000 g |
Tensione in uscita min | 18 V/DC |
Tipo di spina | F |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
Tensione nominale | 18 V/DC |
Tensione in uscita | 18 V/DC |