Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Coltello multiuso EMS 350-SL COMPACT

Utensile multifunzione elettr EMS 350-SL COMPACT
COLTEL-MULT- EL-EMS350-SLCOMPAC-CARTONE
MASTER

Cod. art.: 57061010

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Coltello multiuso EMS 350-SL COMPACT

Cod. art.: 57061010

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Coltello multiuso molto compatto e con vibrazioni ridotte da 350 W e l'innovativo mandrino per utensile Starlock Plus per un migliore trasferimento della coppia.

Mandrino per utensile Starlock Plus


L'innovativo mandrino Starlock Plus garantisce un miglior trasferimento della coppia. Compatibile con tutti gli accessori Starlock o Starlock Plus.



Controllo elettronico della velocità


Controllo ottimale grazie al sistema elettronico della dinamo tachimetrica per l'avanzamento continuo anche in applicazioni difficili.



Il sistema anti-vibrazione offre il massimo comfort di esercizio


L’alloggiamento del motore disaccoppiato garantisce livelli di rumorosità e vibrazioni bassi.



Sostituzione delle lame della sega rapida e senza l'impiego di utensili


Comodo attacco rapido



Lavoro senza polvere e gamma di applicazioni
serie di accessori compreso incredibile


Il kit di accessori include il dispositivo di aspirazione

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Tensione nominale

220 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Potenza assorbita

350 W

Potenza d’uscita

190 W

Numero di oscillazioni a vuoto min/max

10000-19500 1/min

Corsa oscillazione

3.4 Gradi

Tipo punta

Starlock

Peso dispositivo

1,4 kg

Lunghezza cavo

5 m

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche)

06

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Lama per sega diamantata Starlock, doppia dentatura
Lama per sega diamantata Starlock, doppia dentatura LAMA-LEGNO-STARLOCK-D32MMX50MM
Cod. art.: 0696121110
Descrizione: Per tagli puliti, senza strappo e a immersione
Lama per sega diamantata Starlock, doppia dentatura
Lama per sega diamantata Starlock, doppia dentatura LAMA-LEGNO-STARLOCK-D65MMX40MM
Cod. art.: 0696121111
Descrizione: Per tagli puliti, senza strappo e a immersione
Disco abrasivo triangolare Starlock
Disco abrasivo triangolare Starlock PLATTORELLO-TRIANG.-HOKLP-STARLOCK-93MM
Cod. art.: 0696121150
Descrizione: Disco abrasivo con angoli particolarmente morbidi per semplificare il lavoro
Tampone per carteggiare Starlock per profili
Tampone per carteggiare Starlock per profili PLATTORELLO-PROFILO-HOKLP-STARLOCK
Cod. art.: 0696121151
Descrizione: The manual professional tool for grinding rounded edges, rods and all convex profiles.
Lama per sega in carburo metallico Starlock, dentatura singola
Lama per sega in carburo metallico Starlock, dentatura singola LAMA-SG-METALLO-STARLOCK-D32MMX40MM
Cod. art.: 0696121220
Descrizione: Lama per sega ad elevate prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga durata dell'utensile. Per tagli separatori e a immersione su metallo.
Raspa in Hartmetall
Raspa in Hartmetall LAMA-GOCC-DIAM.-EDIL.-SG-STARLOCK-D.70MM
Cod. art.: 0696121320
Descrizione: L'utensile professionale 3 in 1 per rimuovere piastrelle e mattonelle e raschiare la malta quando si cambiano le piastrelle.
Lama per sega diamantata Starlock, Longlife
Lama per sega diamantata Starlock, Longlife LAMA-CIRC-DIAM.-EDIL.-SG-STARLOCK-D.85MM
Cod. art.: 0696121330
Descrizione: Per rimuovere la malta dalle fughe e dai giochi di piastrelle danneggiate e per separare piastrelle con durezza della graffiatura fino a 6, fibra di vetro e plastica rinforzata. Ideale per l'uso su angoli e bordi.
Spatola Starlock
Spatola Starlock SPATOLA.-EDIL.-SG-STARLOCK-HCS-52MMX38MM
Cod. art.: 0696121340
Descrizione: Per la sostituzione di giunti in silicone e la rimozione di residui di vernice e adesivi per tappeti
Lama per sega diamantata Starlock, dentatura singola
Lama per sega diamantata Starlock, dentatura singola LAMA-SG-EDILIZIA-STARLOCK-D32MMX50MM
Cod. art.: 0696121410
Descrizione: La massima versatilità in cantiere per la separazione grossolana e tagli a immersione
Lama per sega diamantata Starlock, dentatura singola
Lama per sega diamantata Starlock, dentatura singola LAMA-SG-EDILIZIA-STARLOCK-D65MMX40MM
Cod. art.: 0696121411
Descrizione: La massima versatilità in cantiere per la separazione grossolana e tagli a immersione
Lama per sega segmentata Starlock
Lama per sega segmentata Starlock LAMA-CIRC.-EDILIZIA-SG-STARLOCK-D.85MM
Cod. art.: 0696121412
Descrizione: Ideale per tagli a immersione, per lavorare sugli angoli e per fissare le intelaiature delle porte