Coltello multiuso EMS 450-SL COMPACT
Coltello elettrico multiuso EMS 450-SL POWER
COLTELLO MULTIUSO EMS 450-SL POWER
Cod. art. 57061021
EAN 4056807241005
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sostituzione degli accessori rapida e senza utensili
Attacco rapido Quick-In
Compatibilità universale
L'attacco lama Starlock Max è idoneo per tutti gli accessori Starlock esistenti.
Massimo livello di comfort di lavoro
Il sistema antivibrazioni riduce sensibilmente le vibrazioni.
Adattamento ottimale alla rispettiva applicazione
Velocità regolabile in continuo
Massima uniformità sotto carico
Generatore tachimetrico
Lavorazione rapida
Corsa di oscillazione lunga di 4,0° per la rapidità di rimozione e taglio.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 220 V/CA |
Potenza assorbita | 450 W |
Potenza d’uscita | 250 W |
Numero di oscillazioni a vuoto min/max | 10000-19500 1/min |
Corsa oscillazione | 4,0 Gradi |
Dispositivo di fissaggio utensile | Starlock Max |
Peso dispositivo | 1600 g |
Lunghezza cavo | 5 m |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
TERMOFORMATO P.EWS 350-SL COMPACT
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.