Lima elettrica per levigatura ESF 500-E Universal
Smerigliatrice elettrica ESF 500-E Universal
Cod. art. 57061101
EAN 4056807716176
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comoda
Il braccio di levigatura, girevole a 360°, garantisce sempre una posizione ottimale della macchina e dell'operatore
Velocità del nastro regolabile
Controllo elettronico per regolare la velocità del nastro da 6,5 a 15,5 m/sec
Numero di giri costante
Elettronica costante
Protezione dell'operatore e della macchina
Avvio graduale
I valori di emissione delle vibrazioni specificati sono stati misurati in base a un metodo di prova standardizzato e possono essere utilizzati per confrontare due diversi dispositivi elettrici. Inoltre, possono essere utilizzati per una valutazione preliminare dell'esposizione. È possibile utilizzare nastri di smerigliatura fino a una larghezza di 19 mm sulla lima elettrica per levigare, tuttavia Würth fornisce solo nastri di smerigliatura fino a 16 mm di larghezza.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fabbri, costruttori di attrezzi, di stampi, di cucina e di carrozzerie di veicoli e per lavorazioni in acciaio inox e officine meccaniche
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 600 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 3000-8200 G/min |
Velocità min/max | 6,5-15,5 m/s |
Forza di serraggio min/max | 40-90 N |
Circonferenza nastro abrasivo | 520 mm |
Larghezza nastro abrasivo min/max | 3-19 mm |
Peso dispositivo | 1800 g |
Lunghezza cavo | 3 m |
TERMOFORMATO-(ESF 500-E)-UNIVERSAL
NASTRO-ABRAS-TELA-KK-G40-12X520MM
NASTRO-ABRAS-TELA-KK-G60-12X520MM
NASTRO-ABRAS-TELA-KK-G80-12X520MM
NASTRO-ABRAS-TELA-KK-G120-12X520MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.