Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fresatrice per lamelle in legno HVF 800

Fresatrice per lamelle in legno HVF 800
FRESATRICE LAMELLE GIUNZ.-EL-(HVF 800)

Cod. art. 57062001

EAN 4061975221315

619,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fresatrice per lamelle in legno HVF 800

Cod. art. 57062001

619,00 €
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
Utensile potente e robusta da 800 watt con sistema di estrazione della polvere integrato

Pannello frontale girevole con scala


Per collegamenti ad angolo da 0 a 90° con variazione continua e blocco a 22,5°, 45° e 67,5°, altezza regolabile




Ergonomia


Il pratico manico ondulato garantisce una trasmissione della forza e un utilizzo ottimale




Finitura


Guida a due colonne con marcature centrale ed esterna chiaramente visibili sul pavimento e la piastra anteriore




Sicurezza sul lavoro


La piastra in plastica collegabile protegge le mani dalle lame




Pulizia


Sistema integrato di estrazione della polvere per un lavoro pulito




Comfort


Interruttore on/off di facile accesso con opzione di bloccaggio per il funzionamento continuo




Sostituzione rapida della lama


Blocco motore




Regolazione accurata


Profondità di taglio predefinita per pannelli di giunzione in legno

Indicazione

Utilizzabile con la fresa a tasca in resina

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni sicure e precise in pannelli di legno duro, legno tenero, truciolari e plastica con pannelli di giunzione in legno.

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

800 W

Numero di giri a vuoto max

10750 G/min

Numero di giri max al carico nominale

6000 G/min

Lunghezza piastra base x larghezza piastra base

130 x 130 mm

Angolo taglio obliquo min/max

0-90 Gradi

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M10

Larghezza fresata

4 mm

Lunghezza

315 mm

Peso dispositivo

3,2 kg

Lunghezza cavo

4 m

Fresatrice per lamelle in legno HVF 800 compreso:
1 x
Fresa per lamelle di giunzione

FRESA RICAMBIO X HVF 710

Descrizione: Per fresare fori per lamelle in legno
Quantità: 1 x
Sacchetto in stoffa Per fresatrice per lamelle in legno HVF 710-S
1 x
Sacchetto in stoffa Per fresatrice per lamelle in legno HVF 710-S

SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE F/HVF 710

Descrizione: For HVF 710-S wood biscuit joiner
Quantità: 1 x
1 x
Adattatore di aspirazione

ADATTATORE

Quantità: 1 x
1 x
Schermo protettivo fresatrice lamellare HVF 710-S

PIASTRA PROT.IN.PLAST P/HVF710

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a forcella

CHIAVE A FORCELLA P/HVF 710

Quantità: 1 x
1 x
Adattatore per trucioli

RACCORDO PARATRUCCIOLI P/HVF710

Quantità: 1 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(HVF710-S/HVF800-SYS-8.4.3

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Valigia sistema 8.4.3

VALIGIA-ORSY-8.4.3

Descrizione:
500 x 380 x 195 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
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
Lamella di giunzione in legno

LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS. 0

x 1000 pz.
Lamella di giunzione in legno

LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS.10

x 1000 pz.
Lamella di giunzione in legno

LAMELLE DI FISSAGGIO IN LEGNO MIS.20

x 1000 pz.
Inserti in legno

RATTOPPI/SACCHE DI RESINA ABETE

Per il rattoppo di sacche di resina, spaccature, nodi e altre imperfezioni del legno
x 400 pz.
Inserti in legno

RATTOPPI/SACCHE DI RESINA PINO

Per il rattoppo di sacche di resina, spaccature, nodi e altre imperfezioni del legno
x 400 pz.
Inserti in legno

RATTOPPI/SACCHE DI RESINA ROVERE

Per il rattoppo di sacche di resina, spaccature, nodi e altre imperfezioni del legno
x 400 pz.