Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sega universale EFS 1400-E POWER

Sega universale EFS 1400-E POWER
SEGA-UNIV-EL-(EFS 1400-E POWER)

Cod. art. 57065403

EAN 4099618297137

729,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sega universale EFS 1400-E POWER

Cod. art. 57065403

729,00 €
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
Compatta e potente, con motore da 1400 W e corsa della lama da 32 mm per una capacità di taglio efficiente ed elevata
  • Leggera e facile da maneggiare

  • Basse emissioni acustiche

  • Scorrimento fluido

  • Manipolazione di precisione grazie all'impugnatura morbida. La forma ergonomica garantisce un utilizzo confortevole.

  • La lama può essere ruotata di 180°.

  • Protezione della trasmissione contro polvere e schizzi di acqua

  • Corsa oscillante regolabile

  • Montaggio facile delle lame della sega

  • Leva azionata con una sola mano per una facile sostituzione della lama

  • Lavoro comodo e senza fatica

  • Bloccaggio in funzione continua

  • Il dispositivo di riavvio impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Lavori di demolizione e smontaggio


Ideale per segare legno, metallo, materiale plastico o materiali simili come gomma dura, fibra di vetro, ecc.

Tensione nominale min/max

220 / 240 V

Potenza assorbita

1400 W

Potenza d’uscita

600 W

Lunghezza corsa

32 mm

Peso dispositivo

5242 g

Lunghezza cavo

400 cm

Sega universale EFS 1400-E POWER compreso:
1 x
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV. METAL 5PZ 150X1,75-3,2

Descrizione:
Lunghezza: 150 mm 5 PZ
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
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
Lama per sega universale, metallo, due stelle Per profili e tubazioni in metallo

LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 305X1,8-2,6

Spazio tra i denti "Vario" per tagli senza sbavature e vibrazioni ridotte
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Demolition per lavori di demolizione

LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 228X2,5/3,2

Ideale per supporto per tubi Massima capacità di carico e lunga durata
x 1 pz.
Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso

LAMA UNIV.DEMOLIT.LL-RESCUE150X3,0 3PZ.

Ideale per impieghi gravosi durante le operazioni di soccorso e l'assistenza tecnica, non genera scintille. Accesso rapido per il soccorso delle vittime.
x 1 pz.
Lama per sega universale Rescue, quattro stelle Per operazioni di soccorso

LAMA UNIV.DEMOLIT.LL-RESCUE228X3,0 3PZ.

Ideale per impieghi gravosi durante le operazioni di soccorso e l'assistenza tecnica, non genera scintille. Accesso rapido per il soccorso delle vittime.
x 1 pz.
Lama per sega universale, per edilizia, quattro stelle, multilama Longlife/ghisa professionale con denti in carburo metallico smerigliato

LAME-SEGA-UNIV.EDIL-3PZ-MB-228X(2,5-4,0)

Per segare, ad esempio, legno contenente metalli e tubazioni in ghisa
x 1 pz.
Lama per sega universale, per edilizia, quattro stelle, multilama Longlife/ghisa professionale con denti in carburo metallico smerigliato

LAME-SEGA-UNIV.EDIL-3PZ-MB-305X(2,5-4,0)

Per segare, ad esempio, legno contenente metalli e tubazioni in ghisa
x 1 pz.
Lama per sega universale, legno, tre stelle, Multiblade

LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 200X2,0-4,0

Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
x 1 pz.
Lama per sega universale, legno, due stelle Per legno con chiodi

LAME SEGA UNIV.LEGNO 5PZ 305X3,6-5,1

Con denti dritti per tagli rapidi, ad esempio, nel legno con chiodi
x 1 pz.
Lama per sega universale, acciaio inossidabile, tre stelle Per lamiere e tubi in acciaio inossidabile.

LAME SEGA UNIV. METAL 3 PZ 116X1,4

Con nastro in carburo metallico e denti rettificati di precisione per il taglio dell'acciaio inossidabile
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, quattro stelle, Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale per lavori di demolizione

LAME-SEGA-UNIV-METAL-3PZ-DEMOLIT-150X3,0

Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

LAME SEGA UNIV. METAL 5 PZ 200X1,4

Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, tre stelle, Heavy Duty

LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 200X1,8-2,6

Ideale per applicazioni gravose, come ad esempio lamiere e tubi spessi
x 1 pz.
Lama per sega universale, metallo, quattro stelle, Demolition Longlife/acciaio inossidabile professionale per lavori di demolizione

LAME-SEGA-UNIV-METAL-3PZ-DEMOLIT-228X3,0

Massima capacità di carico e durata estremamente lunga. Soprattutto per il taglio dell'acciaio inossidabile