Sega circolare manuale HKS 65-E POWER
Sega circolare manuale HKS 65-E POWER
SEGA-CIRCOLARE-MANO-HKS 65-E POWER
Cod. art. 57066000
EAN 4053479289588
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design ergonomico
- Peso ridotto per una perfetta maneggevolezza
- Piastra base in alluminio pressofuso
Rapido avanzamento del lavoro
Con l'elettronica costante, la velocità rimane costante, anche sotto carico.
Velocità regolabile
Preselezione della velocità più adatta ad ogni operazione.
Protezione dell'operatore e del motore
Avvio graduale
Dispositivo di aspirazione
Presenza quasi nulla di segatura nell'area di lavoro se utilizzata in combinazione con un aspiratore industriale Würth.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1800 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 2300-5000 G/min |
Numero di giri min/max al carico nominale | 1400-4000 G/min |
Per diametro foro | 30 mm |
Diametro lama per sega max | 190 mm |
Angolo taglio obliquo min/max | 0-45 Gradi |
Profondità di taglio max a 90° | 65 mm |
Profondità di taglio max a 45° | 48 mm |
Lunghezza piastra base x larghezza piastra base | 327 x 203 mm |
Peso dispositivo | 5,2 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.