Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sega circolare manuale HKS 63 COMPACT

Sega circolare manuale HKS 63 COMPACT
SEGA-CIRCOLARE-EL-(HKS 63 COMPACT)

Cod. art. 57066100

EAN 4065233083523

369,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sega circolare manuale HKS 63 COMPACT

Cod. art. 57066100

369,00 €
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
Sega circolare manuale compatta e precisa
  • Sega circolare compatta e potente con preselezione della velocità per tagli fino a 63 mm di profondità

  • Risultati di taglio precisi grazie al sistema di guide WÜRTH

  • Il controllo della velocità variabile rende il prodotto ideale per l'uso in un'ampia gamma di materiali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1350 W

Per diametro foro

20 mm

Diametro lama per sega max

165 mm

Angolo taglio obliquo min/max

45-90 Gradi

Profondità di taglio max a 90°

63 mm

Profondità di taglio max a 45°

47,5 mm

Peso dispositivo

3,8 kg

Lunghezza cavo

4 m

Sega circolare manuale HKS 63 COMPACT compreso:
1 x
Lama per sega circolare portatile Per utensili a batteria

LAMA CIRCOLARE WO-TC-VT-165X36X20MM

Descrizione: Universale per uso mobile. Progettata appositamente per seghe circolari manuali a batteria.
Quantità: 1 x
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
Morsetto a vite per sega circolare

MORSETTI GUIDA P/OF1100E/HKS165

Per il fissaggio del binario di guida sul pezzo
x 2 pz.
Binario di guida per sega circolare

BINARIO-GUIDA-FS80-P/HKS/TKS/AHKS

Adatto per AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 pz.
Binario di guida per sega circolare

BINARIO-GUIDA-LUNGH160CM-HKS-TKS-AHKS

Adatto per AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 pz.
Giunzione per binario di guida

GIUNZIONE-P-BINARIO-GUIDA-FSV-HKS

collega le guide in un unico pezzo
x 1 pz.
Lama per sega circolare, legno Per sega circolare manuale HKS 52

LAMA CIRCOLARE HM 165X24X20

Lama speciale in legno per sega circolare manuale di 165 mm di diametro
x 1 pz.
Lama per sega circolare portatile Per utensili a batteria

LAMA CIRCOLARE WO-TC-VT-165X36X20MM

Universale per uso mobile. Progettata appositamente per seghe circolari manuali a batteria.