Seghetto alternativo oscillante STP 140 EXACT-S con impugnatura cilindrica
Seghetto alternativo, STP 140 EXACT-S
SEGHETTO ALT.STP140-EXACT-S VALIG.8.4.2
Cod. art. 57067002
EAN 4056807231617
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione da riavviamento
Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente
Estremamente preciso
Il guidalama sviluppato appositamente riduce al minimo la flessione della lama. Consente la massima precisione di taglio
Regolarità e scorrevolezza durante l'uso
Vibrazioni ridotte per un'eccellente scorrevolezza durante l'uso. Questo rende il seghetto ancora più semplice da maneggiare e migliora la precisione di taglio
Controllo ottimale
Il design compatto e leggero con impugnatura di circonferenza ridotta consente il controllo ottimale del seghetto
Facile da utilizzare
Non è richiesto alcun utensile supplementare per cambiare la lama o regolare il piedino in magnesio
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 800 W |
Velocità corsa a vuoto min/max | 800-3000 G/min |
Numero stadi oscillazione | 4 PZ |
Lunghezza corsa | 26 mm |
Profondità di taglio max nel legno | 140 mm |
Profondità di taglio max su acciaio | 10 mm |
Profondità di taglio max in alluminio | 20 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Supporto a sostituzione rapida |
Peso dispositivo | 2,2 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
Funzioni | Cambio rapido lame seghetto, Protezione da riavvio |
LAME SEGH. METAL 5 PZ. M.BLADE-75MM
LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ M.BLADE 90MM
LAME SEGHETTO EDIL 5PZ M.BLADE 105MM
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.