Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Seghetto alternativo STP 140 EXACT-B

Seghetto alternativo, STP 140 EXACT-B
SEGHETTO ALT.STP140-B EXACT VALIG.8.4.2

Cod. art. 57067012

EAN 4056807231976

359,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Seghetto alternativo STP 140 EXACT-B

Cod. art. 57067012

359,00 €
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
Con impugnatura a barra, ideale per applicazioni di alta precisione.

Protezione da riavviamento


Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente



Estremamente preciso


Il guidalama sviluppato appositamente riduce al minimo la flessione della lama. Consente la massima precisione di taglio



Regolarità e scorrevolezza durante l'uso


Vibrazioni ridotte per un'eccellente scorrevolezza durante l'uso. Questo rende il seghetto ancora più semplice da maneggiare e migliora la precisione di taglio



Controllo ottimale


Il design compatto e leggero con impugnatura di circonferenza ridotta consente il controllo ottimale del seghetto



Facile da utilizzare


Non è richiesto alcun utensile supplementare per cambiare la lama o regolare il piedino in magnesio

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

800 W

Velocità corsa a vuoto min/max

800-3000 G/min

Numero stadi oscillazione

4 PZ

Lunghezza corsa

26 mm

Profondità di taglio max nel legno

140 mm

Profondità di taglio max su acciaio

10 mm

Profondità di taglio max in alluminio

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Supporto a sostituzione rapida

Peso dispositivo

2,3 kg

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Cambio rapido lame seghetto, Protezione da riavvio

Seghetto alternativo STP 140 EXACT-B compreso:
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

LAME SEGH. METAL 5 PZ. M.BLADE-75MM

Descrizione:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Multiblade

LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ M.BLADE 90MM

Descrizione:
Dentatura min/max: 2-3 mm; Lunghezza di lavoro: 90 mm
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Multiblade

LAME SEGHETTO EDIL 5PZ M.BLADE 105MM

Descrizione:
132 mm; 2,4-5 mm
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale per lo stoccaggio flessibile di piccoli componenti, utensili elettrici, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
1 x
Aspirazione

BECCUCCIO-ASSORBENTE

Quantità: 1 x
1 x
Dispositivo antischegge

INSERTO-PROTEZIONE

Quantità: 1 x