Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Smerigl. ang. EWS 14-125 E Universal
SMERIGL.ELETTR.ANG.EWS 14 125-E UNIVERS.

Cod. art. 57070050

EAN 4053479299044

199,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal

Cod. art. 57070050

199,00 €
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
Smerigliatrice angolare con controllo della velocità, manico antivibrazioni e potenza elevata. Per operazioni di sgrossatura e taglio continue e intense.

Controllo della velocità


  • Il controllo della velocità tramite rotellina di regolazione rende la smerigliatrice angolare la soluzione ideale per tutte le applicazioni

  • Il numero di giri può essere perfettamente adattato al materiale su cui lavorare


Elettronica costante


Per il rapido avanzamento del lavoro, il numero di giri rimane costante anche sotto carico.



Protezione contro il riavvio


Dopo un'interruzione di alimentazione, la smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Protezione contro i sovraccarichi e avvio graduale


Maggiore durata e sicurezza di esercizio della macchina.



Protezione contro il contraccolpo


  • Il disaccoppiamento meccanico impedisce i contraccolpi in caso di blocco del disco.

  • Per un elevato livello di protezione dell’utilizzatore e un avanzamento rapido del lavoro
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

220 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1400 W

Numero di giri a vuoto max

11000 G/min

Numero di giri a vuoto min

2800 G/min

Diametro disco da taglio max

125 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

2,5 kg

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Elettronica per la regolazione dei giri, Elettronica costante, Protezione da riavvio, Protezione da sovraccarico, Sistema anti-vibrazioni

Numero di giri a vuoto min/max

2800-11000 G/min

Smerigliatrice angolare EWS 14-125-E Universal compreso:
1 x
Dado di serraggio

DADO DI SERRAGGIO

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a forcella

CHIAVE A FORCELLA M14

Quantità: 1 x
1 x
Cuffia doppia per smerigliatrice angolare sui WSH 230

CUFFIA A MOVIMENTO RAPIDO

Descrizione: Per l'uso con dischi da taglio rinforzati con fibre composti in resina
Quantità: 1 x
1 x
Maniglia antivibrazioni

IMPUGN. LATERALE ANTIVIBRANTE P.EWS8-17

Quantità: 1 x
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
Disco abrasivo a lamelle per acciaio/acciaio inossidabile Longlife

DISCO LAMELLARE ZIRC. D.125MM GR.40

Con forma e disposizione delle lamelle brevettate. Lunghissima durata ed elevato livello di rimozione del materiale. Ideale per la levigatura di bordi.
x 10 pz.
Disco da taglio Speed per acciaio inossidabile

MOLA/TAGLIO SPEED-VERDE CD. 125X0,8

Elevate prestazioni di taglio e lunga durata
Disco da sbavo sandwich Speed Per acciaio e acciaio inossidabile

MOLA/SBAVO SANDWICH CD. 125X6.0X22.2

Disco da sbavo rinforzato in fibra con legante in resina dalle prestazioni elevate, con asportazione del materiale particolarmente elevata e rapida
Disco da taglio, Longlife & Speed Per acciaio e acciaio inossidabile

MOLA-TAGLIO-LS-DIR.-F22,2-D125X1,0MM

Lunghissima durata e prestazioni di taglio elevate
x 25 pz.