Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light

Smerigliatrice ang EWS 8-115 LIGHT prot
SMERIGLIATRICE ANG.EWS-8-115-LIGHT
MASTER
EWS115

Cod. art. 57070100
EAN 4046777427745

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Smerigliatrice angolare da 820 W con impugnatura laterale, cuffia di protezione da 115 mm e protezione riavvio. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri, quale la sbavatura

Protezione contro il riavvio


La smerigliatrice angolare non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.



Leggero e maneggevole


La smerigliatrice angolare compatta offre un eccellente rapporto potenza-peso con dimensioni ridotte dell’impugnatura che rendono l’utilizzo meno faticoso.



Regolazione rapida della cuffia di protezione


Consente la regolazione rapida della cuffia di protezione senza l’uso di utensili.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

820 W

Numero di giri a vuoto max

11000 G/min

Diametro disco da taglio max

115 mm

Tipo filettatura x diametro filettatura alberino

M14

Peso dispositivo

1,6 kg

Lunghezza cavo

4 m

Funzioni

Protezione da riavvio
Protezione da sovraccarico

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light compreso:
1 x
Impugnatura

NOTTOLINO

Quantità: 1 x
1 x
Dado di serraggio

DADO DI SERRAGGIO

Quantità: 1 x
1 x
Cuffia doppia per smerigliatrice angolare sui WSH 230

CUFFIA-DI-PROTEZIONE

Descrizione: Per l'uso con dischi da taglio rinforzati con fibre composti in resina
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a forcella

CHIAVE A FORCELLA M14

Quantità: 1 x