Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC
Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC
SMERIGLIATRICE-EL-(EWS-7-115-BASIC)-750W
Cod. art. 57070160
EAN 4065233051638
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Leggera e facile da maneggiare
Con l’impugnatura più piccola per questa gamma di potenza (176 mm) e 1,8 kg di peso, la smerigliatrice angolare si prende comodamente in mano anche per periodi di tempo prolungati.
Carcassa ingranaggio di piccole dimensioni
La carcassa ingranaggio di piccole dimensioni consente l'accesso in aree difficili da raggiungere
Durata più estesa
Le speciali bocchette di aerazione raffreddano il motore in modo ottimale. Le spazzole in carbone con funzione di disinserimento automatico proteggono il motore e garantiscono una maggiore durata.
Protezione anti-rotazione
Elevata protezione per l’utente.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 750 W |
Numero di giri a vuoto max | 11500 G/min |
Diametro disco da taglio max | 115 mm |
Tipo filettatura x diametro filettatura alberino | M14 |
Peso dispositivo | 1,8 kg |
Funzioni | Protezione da riavvio |
Lunghezza cavo | 4 m |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.