Pistola incollatrice a caldo HKP 300-E
Pistola incollatrice a caldo HKP 300-E
PISTOLA-INCOLLATRICE-EL-(HKP 300-E)
Cod. art. 57072001
EAN 4061975342416
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La regolazione individuale della temperatura di lavorazione a seconda dell'adesivo e dell'applicazione significa una vasta gamma di applicazioni
- Il consumo energetico di 300 W assicura un riscaldamento rapido e prestazioni continue durante il funzionamento
- Il limite meccanico della corsa del grilletto consente una regolazione ottimale del dosaggio, adattabile in base alle dimensioni della mano
- L'ergonomia del grilletto lungo consente di lavorare senza sforzo
- Il limite di corsa ottimizza la distanza del grilletto
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per ogni tipo di installazione, riparazione, fissaggio e decorazione.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Potenza assorbita | 300 W |
Temperatura di fusione min/max | 120 a 230 °C |
Portata per peso min/max | 1-1,5 kg/h |
Lunghezza x altezza | 280 x 210 mm |
Peso dispositivo | 600 g |
Lunghezza cavo | 2,4 m |
VALIGETTA-VUOTA-(HKP-220)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.