Termosoffiatore HLG 1600 Basic
Termosoffiatore elettrico HLG 1600 BASIC
TERMOSOFFIATORE-EL-HLG1600BASIC
Cod. art. 57072501
EAN 4065746038348
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunga durata fino a 750 ore
- Riscaldatore in ceramica resistente con ridotta sensibilità agli urti
- Grazie al design leggero ed ergonomico, è possibile eseguire lavori ancora più lunghi senza affaticarsi troppo
- Viene fornito in confezione di cartone
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Potenza assorbita | 1600 W |
Temperatura di soffiaggio min/max | 350 a 550 °C |
Corrente aria min/max | 350-500 l/min |
Peso dispositivo | 700 g |
Lunghezza cavo | 5 m |
Tipo cavo | H05RN-F2x1,0 mm² |
Altezza | 195 mm |
Lunghezza | 250 mm |
Larghezza | 75 mm |